カテゴリ

  • 作業工具(67)
  • 研磨材(59)
  • 切削工具(26)
  • 電動工具(7)
  • 安全保護具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • iHelp
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ihelp」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸鉄工用ドリルセット iHelp

    六角軸鉄工用ドリルセット

    iHelp(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    鉄に穴あけ、木材・樹脂もOK!刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。
    用途鉄、鋼、プラスチック、木材の穴あけに。セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理チタンコーティング適合材鉄・木材・樹脂など入数15本
  • 穴あけポンチ iHelp

    穴あけポンチ

    iHelp(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
  • 六角軸ステンショートドリル10P iHelp

    六角軸ステンショートドリル10P

    iHelp(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。
    用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業にセット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸幅(cm)横:5.7全長(cm)5.9入数10本厚さ(cm)0.8
  • プライヤー iHelp

    プライヤー

    iHelp(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
    材質S45C表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
  • ミニニッパー iHelp

    ミニニッパー

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)110硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
  • 樹脂バネクランプ iHelp

    樹脂バネクランプ

    iHelp(2件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    種類スプリングクランプ材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
  • ステン万能ひしゃく iHelp

    ステン万能ひしゃく

    iHelp(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    計量メモリ付(分量が一目でわかる) 軽いパイプ柄(疲れにくく強度も抜群) 余裕の300ml(大きなスコップは不要)
    容量(mL)最大約300材質グリップ:ABS樹脂、ひしゃく:ステンレス寸法(mm)510×155×90、【ひしゃく】155×155×45グリーン/シルバー質量(g)267柄長さ(mm)380
  • ミニ先細ラジオペンチ iHelp

    ミニ先細ラジオペンチ

    iHelp
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)145先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
  • 万能ラジオペンチ iHelp

    万能ラジオペンチ

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
    材質S45C寸法(mm)150質量(g)127先端先細バネ有り
  • タッカー替針 iHelp

    タッカー替針

    iHelp(2件のレビュー)
    329税込362
    1パック(1000本)
    当日出荷
    iHelpガンタッカー(型番IH-CT1)用ステープル。
    材質幅(mm)12タイプコンパクトタッカー用入数1000本
  • 六角軸ステン用ドリルセット iHelp

    六角軸ステン用ドリルセット

    iHelp
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ステンレス・鉄の穴あけ・木材・樹脂もOK!コバルトハイス鋼で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。ステンレス加工に適した、コバルトハイス鋼と刃先角度の組み合わせにより快適な切れ味が長く続きます。
    用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業にセット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材鉄・木材・樹脂など入数15本
  • モルタル絞り袋 iHelp

    モルタル絞り袋

    iHelp(4件のレビュー)
    499税込549
    1袋(3袋)
    当日出荷
    先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
    材質ビニール寸法(mm)560×265×5イエロー質量(g)80タイプ使い切り入数3枚入
  • ニッパー iHelp

    ニッパー

    iHelp(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
    材質S45C寸法(mm)150質量(g)127
  • 誘導ライト ショート iHelp

    誘導ライト ショート

    iHelp
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。 スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。 グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。 落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。 単3電池3本で点灯します。
    用途各種誘導や目印に仕様ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分)材質本体:PVC。ハンドル部:ABS。寸法(mm)270×50×36質量(g)165タイプショート電源単3形乾電池×3個点灯色レッド・ブルー
  • ミニ先曲ラジオペンチ iHelp

    ミニ先曲ラジオペンチ

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)125先端先曲り硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
  • スパイラルステップドリルステンレス用 iHelp

    スパイラルステップドリルステンレス用

    iHelp
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
    用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。材質コバルトハイス鋼タイプステンレス用シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング加工刃先シンニング適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
  • 不織布磨きシート iHelp

    不織布磨きシート

    iHelp
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。
    用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。材質ポリエステル不織布寸法(mm)150×230×9質量(g)20耐熱温度(℃)130適合材金属・木工
  • ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃 iHelp

    ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃

    iHelp
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
    用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)刃厚(mm)5.5仕様乾式研削用ウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200適応ディスクグラインダー
  • 中塗鏝180 iHelp

    中塗鏝180

    iHelp
    319税込351
    1丁
    当日出荷
    中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
    用途モルタルやコンクリートの中塗りや下地作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼寸法(mm)65×180×81質量(g)138材質(柄部)天然木
  • ショートドリル鉄工用 iHelp

    ショートドリル鉄工用

    iHelp
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
    用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
  • 作業ベルト iHelp

    作業ベルト

    iHelp(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    着脱に便利なワンタッチバックルを採用。 カジュアルウェアーにもご使用いただけます。
    ベルト長さ(mm)700~1100
  • ラジオペンチ iHelp

    ラジオペンチ

    iHelp(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
    寸法(mm)150質量(g)132先端先細切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mmバネ無し
  • サビ取り研磨ジスク iHelp

    サビ取り研磨ジスク

    iHelp
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。
    用途ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など寸法(mm)100×100×20質量(g)57穴径(Φmm)15適合工具ジスク用最高回転速度(min-1)13000
  • ミニラジオペンチ iHelp

    ミニラジオペンチ

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)125先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
  • 六角軸コンクリートドリル iHelp

    六角軸コンクリートドリル

    iHelp
    969税込1,066
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。
    用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリルタイプコンクリートドリル適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
  • ペンチ iHelp

    ペンチ

    iHelp
    299税込329
    1個
    当日出荷
    長切れがいい。
    用途切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
  • 六角軸ディープソケット iHelp

    六角軸ディープソケット

    iHelp(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
    用途17ミリM10・W3/8用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)17(M10・W3/8用)穴角6角
  • 倍力金切はさみ 直型 iHelp

    倍力金切はさみ 直型

    iHelp
    799税込879
    1個
    当日出荷
    刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
    用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル寸法(mm)250×63×25質量(g)400切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで刃部硬度HRC 60-62
  • 六角軸ステン用ドリル10PC iHelp

    六角軸ステン用ドリル10PC

    iHelp
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
    用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業にセット内容【mm】六角軸ドリル(2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、6.0)材質ドリル/コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材鉄・木材・樹脂など入数10本
  • 中塗鏝 iHelp

    中塗鏝

    iHelp(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • ペーパーホイル iHelp

    ペーパーホイル

    iHelp
    359税込395
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。
    用途木材、金属などの面研磨、サビ落とし。材質布ヤスリ、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属など入数1本
  • ニッパー iHelp

    ニッパー

    iHelp(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
    寸法(mm)150質量(g)163切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.6mm
  • 充電ホビールーター基本セット iHelp

    充電ホビールーター基本セット

    iHelp(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要。充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属。チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
    用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。1充電式のためコードが邪魔にならない。2小型・軽量 145ミリ 85g付属品専用USB充電ケーブル・先端ビット(電着ダイヤ2本・研削砥石2本)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000 の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
  • レンガ鏝 iHelp

    レンガ鏝

    iHelp(1件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。
    用途レンガ積み作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝寸法(mm)286×109×136質量(g)290材質(柄部)天然木
  • カーブネイルハンマー iHelp

    カーブネイルハンマー

    iHelp
    689税込758
    1本
    当日出荷
    カーブ柄採用のネイルハンマーです。
    用途釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。仕様カーブ柄材質ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)300×110×25ブラック/グレー質量(g)225タイプネイルハンマー硬度【頭】HRC48~52口径(Φmm)25仕上ポリッシュ表面仕上げ頭部長(mm)110
  • ウォーターポンププライヤー iHelp

    ウォーターポンププライヤー

    iHelp(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    水道管やガス管等のパイプの開閉や脱着に。 ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
    材質S45C寸法(mm)250表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
  • 精密ダイヤヤスリセット iHelp

    精密ダイヤヤスリセット

    iHelp
    999税込1,099
    1セット(6本)
    当日出荷
    超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。
    用途ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎに粒度600番相当ヤスリの長さ(mm)約50全長(mm)140セット内容平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角材質本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC
  • モンキーレンチ iHelp

    モンキーレンチ

    iHelp
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまなサイズのボルト・ナットの締め付けと緩めに。 滑りにくいカラービニールグリップ仕様。
    仕様グリップ付材質[本体] カーボンスチール [グリップ] PVC
  • 六角軸ステンショートドリル2P iHelp

    六角軸ステンショートドリル2P

    iHelp
    359税込395
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。
    用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー入数2本六角軸対辺(mm)6.35
  • 木工用ヤスリセット3本セット iHelp

    木工用ヤスリセット3本セット

    iHelp
    1,298税込1,428
    1セット(3本)
    当日出荷
    ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
    用途木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。仕様エラストマーグリップ付属品収納ケースセット内容平・丸・半丸材質本体:スチール、グリップ:TPR+ABS幅(mm)平:約16、丸:約6、半丸:約16寸法(mm)265×30×30全長(mm)約265質量(g)平:119、丸:81、半丸:128タイプ木工用有効長(mm)約130入数3本入