TAKIGEN(タキゲン)

TAKIGEN(タキゲン)のページです。TAKIGEN(タキゲン)は、物流/保管/梱包用品/テープ、メカニカル部品/機構部品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在1627件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1,627件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    ¥31~税込¥34~
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)

    キー No.200

    TAKIGEN(タキゲン)(16件のレビュー)
    ¥256税込¥282
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20×44
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)
    ¥25~税込¥28~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • 鍵 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ダブルロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    質量(g)40
  • ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番 穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    スプリングの作用で締付けできます。
    用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    ¥25~税込¥28~
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • キーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)
    ¥340~税込¥374~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • 平型蝶番 穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番 穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • スポンジパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    スポンジパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥83~税込¥91~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
    用途配分電盤・工作機械材質クロロプレン(CR)長さ(m)1使用周囲温度(℃)-20~+80標準色ブラック
  • パイプキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    パイプキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(23件のレビュー)
    ¥170税込¥187
    1個
    当日出荷
    Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
    用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)タキゲンコード24535
  • 防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥691税込¥760
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00376
  • ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
  • ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ワッシャー

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥46~税込¥51~
    1個
    当日出荷
    ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
  • ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ボルトキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    ¥35~税込¥39~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
    用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
  • 重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥170~税込¥187~
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
  • 防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    防水ロック用ハンドル
    材質亜鉛合金(ZDC)標準色シルバー表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • ステンレス セミパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス セミパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
    用途計測機器・制御盤・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 規格型平蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    規格型平蝶番 穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥145~税込¥160~
    1個
    当日出荷
    港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
    材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    シーリングパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤付き標準色ブラック
  • 超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)

    超強力ラバーマグネットN

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,462~税込¥1,608~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
    用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    ¥497~税込¥547~
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家具などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
  • 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ボールキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥306~税込¥337~
    1個
    当日出荷
    高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
    用途小型配分電盤・計測機械・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • リーズロック TAKIGEN(タキゲン)

    リーズロック

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
    用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
  • スーパーマグネットキャッチ(横型) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパーマグネットキャッチ(横型)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    緩衝用スプリング内蔵
    用途分電盤・工作機械材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
  • ワンタッチパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥190~税込¥209~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
    用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器使用周囲温度(℃)-20~70
  • 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60009
  • キャスターホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    キャスターホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥113~税込¥124~
    1個
    当日出荷
    路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
    材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
  • 南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
    材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
  • 鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵番号

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
  • ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイナット

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥14~税込¥15~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    抗菌庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,574~税込¥1,731~
    1個
    当日出荷
    用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
  • スーパーマグネットキャッチ(縦型) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパーマグネットキャッチ(縦型)

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
    用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)黄銅板(C2680P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
  • コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
  • ステンレス 小型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥238~税込¥262~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)

    バックルベルト

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    樹脂製の軽量バックルベルトです。
    用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)色ブラック
  • パッキン TAKIGEN(タキゲン)

    パッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
    用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)色ブラック使用周囲温度(℃)-50~60