カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)のページです。TAKIGEN(タキゲン)は、メカニカル部品/機構部品、ねじ・ボルト・釘/素材、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在3266件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥20~税込¥22~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
ステンレス キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷スプリングの作用で締付けできます。用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス平型蝶番 穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
難燃性グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥25~税込¥28~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
パイプキャップ
TAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)タキゲンコード24535
ステンレス 防水ワッシャー
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
ボルトキャップ
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷から5日以内出荷クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
ステンレス セミパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。用途計測機器・制御盤・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
規格型平蝶番 穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥145~税込¥160~1個当日出荷港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)¥497~税込¥547~1個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家具などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
スーパーマグネットキャッチ(横型)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷緩衝用スプリング内蔵用途分電盤・工作機械材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
超強力ラバーマグネットN
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,462~税込¥1,608~1個当日出荷から4日以内出荷ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
密閉用セフティハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥8,434税込¥9,2771個当日出荷錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60009
エアダンパー
TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)使用温度範囲(℃)-10~60引張荷重(N)0.5以下
ステンレス オートロックパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)¥563~税込¥619~1個当日出荷自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません用途電路用ダクトの締付け・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
スーパーマグネットキャッチ(縦型)
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)黄銅板(C2680P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)