絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.3質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10256
  • 平型蝶番(L32×W22×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L32×W22×t0.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥39~税込¥43~
    1個
    当日出荷
    質量(g)7寸法L(mm)32寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)22寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)400×200
  • 平型蝶番(L102×W70×t1.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L102×W70×t1.8)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:20質量(g)140寸法L(mm)102寸法t(mm)1.8寸法E(mm)1.9寸法D1(Φmm)5.6寸法D2(Φmm)9.4寸法W(mm)70寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)5.9寸法d2(Φmm)8.5寸法P1(mm)14寸法P2(mm)28寸法P3(mm)9扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げ生地タキゲンコード10250
  • 平型蝶番(L64×W42×t1.4)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L64×W42×t1.4)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥92税込¥101
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.6質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.4寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.4寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)4.6寸法d2(Φmm)6.5寸法P1(mm)8寸法P2(mm)25寸法P3(mm)6扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10247
  • 平型蝶番(L51×W38×t1.3)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W38×t1.3)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.2質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.3寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.4寸法D2(Φmm)6.1寸法W(mm)38寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)7寸法P2(mm)36扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10246
  • 平型蝶番(L76×W41×t1.0)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L76×W41×t1.0)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.6質量(g)35寸法L(mm)76寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.5寸法W(mm)41寸法d1(Φmm)4.4寸法d2(Φmm)6.5寸法N1(mm)6寸法P1(mm)60寸法P2(mm)8寸法P3(mm)30寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10244
  • 平型蝶番(L25×W20×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L25×W20×t0.8)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:1.5質量(g)4寸法L(mm)25寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)20寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)3.5適合扉高さ(mm)300寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地適合扉幅(mm)150適合扉質量(kg)1.5タキゲンコード10239
  • 天蓋用平型ワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用平型ワンタッチステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    スチールボールと板ばねの作用でロックします。
    用途計測機器・通信機器仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • ステンレス 取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 大型ローレットつまみ(首下L38・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L38・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)33寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • 角型7号取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    角型7号取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法P(mm)150
  • ラッチ式平面ハンドル(三方締) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル(三方締)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
  • インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    インナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥732~税込¥805~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • ロッド棒 TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥312~税込¥343~
    1個
    7日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ロッドガイド(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドガイド(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥25~税込¥28~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロッド棒(Φ8×L850) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ8×L850)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥462~税込¥508~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)850寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
  • クイックブッシュ(Φ6用)White TAKIGEN(タキゲン)

    クイックブッシュ(Φ6用)White

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥28税込¥31
    1個
    当日出荷
    ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)8標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01675
  • ロッド棒用樹脂キャップ(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒用樹脂キャップ(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥30税込¥33
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
    用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)1.8寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)8タキゲンコード01649
  • 薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
    用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04449
  • 止め金 TAKIGEN(タキゲン)

    止め金

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2点締め用の止め金です。
    用途ハンドルの止め金表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 替刃式きゅうりカッター TAKIGEN(タキゲン)

    替刃式きゅうりカッター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。 定期的に刃を交換することで病気対策にも!
    用途葉かき・収穫備考本体(替刃7枚付属)使用目的家庭菜園切断対象きゅうりの収穫、葉かき
  • ダイヤル南京錠 C-542 TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤル南京錠 C-542

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ダイヤルの暗証番号を合せるだけで解錠できます。 暗証番号の変更も可能です。 暗証番号を合せ本体を少し引いて解錠状態になります。
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバー)タキゲンコード23886
  • カムロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥663~税込¥729~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
    用途軽量の扉付属品止め輪セット内容プラグ、ナット、ソケット
  • スライドレール(ソフトクローズタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール(ソフトクローズタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。 エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。 レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。 ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。
    用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM)表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
  • 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥3,740~税込¥4,114~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,574~税込¥1,731~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途工作機械・計測機器・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)51表面仕上げバレル研磨
  • 重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,814税込¥1,995
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)347表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,182~税込¥1,300~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
  • ドアコネクタ TAKIGEN(タキゲン)

    ドアコネクタ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,193税込¥2,412
    1個
    欠品中
    扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。
    用途特装車、バン型車等の扉からフレーム間の通電材質ポリアミド(PA6)接点銀めっき耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)500以下接点容量DC24V1A以下タキゲンコード50348
  • スイッチ付マグネットキャッチ(L線:黄・白) TAKIGEN(タキゲン)

    スイッチ付マグネットキャッチ(L線:黄・白)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥463税込¥509
    1個
    当日出荷
    扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
    用途ドアの開閉感知材質ポリプロピレン(PP)色ブラックタキゲンコード50373
  • 耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    耐水ソレノイドロック(通電時施錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14,616税込¥16,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型) 表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。) 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
    用途パスボックス・各種ケース消費電力(W)7.4定格電圧(V)DC24±5%消費電流(mA)310通電率100%(連続定格)使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.37、ラッチ押込み力(水平時)/1.76タキゲンコード50304
  • ステンレス ダイヤル南京錠用チェンジキー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ダイヤル南京錠用チェンジキー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,132税込¥1,245
    1個
    当日出荷
    4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
    用途フェンス、門扉、点検口材質快削黄銅棒(C3604BD)表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24275
  • パイプホールド TAKIGEN(タキゲン)

    パイプホールド

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,069税込¥1,176
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
    用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板タキゲンコード24500
  • セキュリティ・キープラグ(同番) TAKIGEN(タキゲン)

    セキュリティ・キープラグ(同番)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,361税込¥2,597
    1個
    当日出荷
    パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
    用途情報コンセントの空きポート付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23785
  • 防水ケーブルクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    防水ケーブルクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥210~税込¥231~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
    用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
  • ダイヤルカムロック TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルカムロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3桁のダイヤルを合せる事によって、解錠できます。(最大鍵違い数1,000通り) パネル穴明けは、自動販売機規格と互換性があります。 防水規格IPX5に対応 左右兼用型。(出荷時は右仕様です。回転カムを組替えることで左仕様にすることができます。)
    用途ロッカー・ボックス付属品オープン、クローズシール材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード24450
  • ウイングノブロック 鍵なし TAKIGEN(タキゲン)

    ウイングノブロック 鍵なし

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,531税込¥1,684
    1個
    当日出荷
    パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
    用途点検口・小型扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード23635
  • フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥247税込¥272
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
    材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.5~2.5寸法H1(mm)3.3寸法H2(mm)1.8表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)