カテゴリ

  • 機構部品(29)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 物流用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(128)
  • Panasonic(パナソニック)(3,457)
  • コガネイ(1,431)
  • ワルター(766)
  • 大阪魂(717)
  • エスコ(608)
  • WIDIA(518)
  • ミニター(416)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](379)
  • 扶桑精機(373)
  • PISCO(ピスコ)(323)
  • 三菱電機(296)
  • TRUSCO(290)
  • 三菱マテリアル(257)
  • NS(日進工具)(214)
  • IDEC(和泉電気)(211)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(205)
  • 岩田製作所(193)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(189)
  • タンガロイ(182)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ1」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイナットTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ22.2穴用)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
359税込395特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
リーズロック TAKIGEN(タキゲン)リーズロックTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
グロメット TAKIGEN(タキゲン)グロメットTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット硬度50°±5°特性難燃性
ステンレス ボールチェイン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ボールチェインTAKIGEN(タキゲン)
14税込15
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス チェイン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス チェインTAKIGEN(タキゲン)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,710税込1,881
1個
当日出荷から4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)重量戸車(VH兼用型)TAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
用途門扉・食品機械・屋外用機器材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理材質(車輪)鉄製(黒塗装)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
ステンレス 掛金(アーム全長L1=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)TAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ質量(g)190表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20967
加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)加工用蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷から5日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
ステンレス 掛金(アーム全長L1=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス取手(電解研磨)TAKIGEN(タキゲン)
6,522税込7,174
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスレベルアジャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレスレベルアジャスターTAKIGEN(タキゲン)
899税込989
1個
5日以内出荷
錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
ステンレス ノブファスナー(Φ8貫通穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ノブファスナー(Φ8貫通穴)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)401寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法d(Φmm)8表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4573
ステンレス パイプ取手(鏡面) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプ取手(鏡面)TAKIGEN(タキゲン)
7,934税込8,727
1個
4日以内出荷
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス パイプ取手(ヘアーライン) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプ取手(ヘアーライン)TAKIGEN(タキゲン)
2,331税込2,564
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。(別売) 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
上下裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)上下裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
222税込244
1個
4日以内出荷
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス アイボルト(M30×L55) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイボルト(M30×L55)TAKIGEN(タキゲン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼材(SUS305)質量(g)3110寸法L(mm)55表面処理電解処理寸法D1(Φmm)133寸法D2(Φmm)70寸法W(mm)55寸法D3(Φmm)31.5寸法M(mm)36寸法H1(mm)131.5寸法h(mm)29寸法H2(mm)65寸法D4(Φmm)70タキゲンコード10778
支柱フック TAKIGEN(タキゲン)支柱フックTAKIGEN(タキゲン)
8,398税込9,238
1箱(300個)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
園芸用の支柱に取付けるだけで、誘引紐やネットを簡単に取付けられます。Φ16、Φ20支柱に使用可能です。簡単に取付け、取外しができます。様々な用途に使用可能です。支柱取付け部に突起を設けているため、支柱からずれにくいです。支柱に取付けたまま片付けられます。
用途紐やネットの固定材質ポポリアセタール(POM)
ステンレス プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プレス自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で 旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
重量用キャリマウント TAKIGEN(タキゲン)重量用キャリマウントTAKIGEN(タキゲン)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
移動用ボールと防振ゴム台がコンパクトに一体化
材質シャフト:一般構造用圧延鋼棒(SS41)、底部:クロロプレンゴム(CR)、ハウジング:鋳鉄(FC)、ボール:鋼球表面仕上げメラミン樹脂焼付塗装(シルバ-色)
南京錠用平面ハンドル   (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)南京錠用平面ハンドル (鍵付き)TAKIGEN(タキゲン)
4,614税込5,075
1個
5日以内出荷
南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装番号:0200タキゲンコード4714
エンジェルクリップ TAKIGEN(タキゲン)エンジェルクリップTAKIGEN(タキゲン)
4,298税込4,728
1袋(1000個)
5日以内出荷
ウリ科の片葉接ぎ木に最適です。摘みのアーチ部に竹串などの棒を挿し込んで苗の転倒を防止します。作業性を追求した形状です。しっかりとした抑え込みにより活着面がきれいに仕上がります。
用途ウリ科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)内径(Φ)2.6×2.9長さL(mm)14
ステンレス 大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
30,034税込33,037
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)TAKIGEN(タキゲン)
2,217税込2,439
1個
4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)635扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地扉質量(kg/本)54タキゲンコード12852
ステンレス重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量戸車(VH兼用型)TAKIGEN(タキゲン)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型) ステンレス製で耐食性に優れています。 高級機械用ベアリング内蔵。
用途門扉・食品機械・屋外用機器材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ)材質(車輪)ステンレス(SUS303)表面仕上げ研磨材使用
ステンレス アイボルト(M22×L34) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイボルト(M22×L34)TAKIGEN(タキゲン)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)590寸法L(mm)34表面処理電解処理寸法D1(Φmm)81寸法D2(Φmm)44寸法W(mm)32寸法D3(Φmm)18.5寸法M(mm)22寸法H1(mm)84寸法h(mm)18寸法H2(mm)43寸法D4(Φmm)40タキゲンコード11620
ロッド棒(Φ9×L1000) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ9×L1000)TAKIGEN(タキゲン)
637税込701
1個
4日以内出荷
材質材質:圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4694
小判型抜差蝶番(L1=38) TAKIGEN(タキゲン)小判型抜差蝶番(L1=38)TAKIGEN(タキゲン)
162税込178
1個
4日以内出荷
用途計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様穴なし質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)15表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
グラフトチューブ TAKIGEN(タキゲン)グラフトチューブTAKIGEN(タキゲン)
3,398税込3,738
1袋(1000個)
4日以内出荷
上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。
用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
グラフトチューブ L TAKIGEN(タキゲン)グラフトチューブ LTAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1袋(1000個)
6日以内出荷
上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。突起が付いているため、転がりを防止します。
用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
ステンレス ハードチェーンロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ハードチェーンロックTAKIGEN(タキゲン)
14,685税込16,154
1個
4日以内出荷
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。 チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器仕様最大鍵違い数:17万7000通り付属品キー2本・取付け用ナット材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)1880表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
セーフティコーナーロックIV TAKIGEN(タキゲン)セーフティコーナーロックIVTAKIGEN(タキゲン)
14,798税込16,278
1個
4日以内出荷
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。 標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。 ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器仕様最大鍵違い数:17万7000通り付属品キー2本・取付け用ナット材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼質量(g)1470表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
支柱ロック TAKIGEN(タキゲン)支柱ロックTAKIGEN(タキゲン)
12,980税込14,278
1袋(500個)
4日以内出荷
園芸用の支柱に直接取付けられる誘引クリップです。Φ16支柱に簡単装着できます。斜めに誘引しやすい構造です。はさみ部は丸み形状で茎が傷つかない構造になっています。
用途支柱栽培での誘引材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
茎ラック用フック TAKIGEN(タキゲン)茎ラック用フックTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
4日以内出荷
Φ16 園芸用支柱(イボ竹)への茎ラック(CP-642)取付けにおすすめです。簡単に脱着でき、作業効率が向上します。任意の高さなど設置位置の付替えが容易です。製品内側の突起と園芸用支柱の突起が引掛かることで保持します。
用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
ステンレス マンテルチェイン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マンテルチェインTAKIGEN(タキゲン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼線材(SUS304)
ステンレス 二重チェイン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 二重チェインTAKIGEN(タキゲン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼線材(SUS304)
サポート付グラフトチューブ TAKIGEN(タキゲン)サポート付グラフトチューブTAKIGEN(タキゲン)
3,698税込4,068
1袋(1000個)
4日以内出荷
各種サポート穴部分の形状が異なるため、目視でサイズの判断ができます。中心位置の目印がついているため、スムーズにセットできます。
用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)