カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
    • その他ナット(26)
  • 機構部品(60)
    • 防振ゴム/防振パッド/防振装置(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(187)
  • ノーブランド(128)
  • 廣杉計器(25)
  • コクヨ(27)
  • 岩田製作所(152)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
  • エスコ(606)
  • 光(18)
  • NTN(エヌティーエヌ)(306)
  • 大同メタル工業(10)
  • SMC(1,888)
  • Panasonic(パナソニック)(1,076)
  • 三木プーリ(633)
  • KANA(片山チエン)(344)
  • コガネイ(342)
  • NSK(日本精工)(341)
  • 三菱電機(337)
  • アズワン(283)
  • 大阪魂(279)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ15」の検索結果

88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14税込¥15
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)9適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21182材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • 難燃性クッションゴム(Φ15×L20) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ15×L20)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥62税込¥68
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ15×L20硬度70°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24104適合用途緩衝
  • ねじ付管筒(L10×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥30税込¥33
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)12寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
  • ねじ付管筒(L10×Φ15×M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ15×M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥26税込¥29
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)13寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード10322
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13税込¥14
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ねじ付管筒(L10×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥31税込¥34
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)11寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10320
  • ねじ付管筒(L15×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)18寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10319
  • ねじ付管筒(L20×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13493
  • ねじ付管筒(L20×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ15×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)20寸法L(mm)20寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10316
  • ねじ付管筒(L15×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ15×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥34税込¥37
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)19寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード11532
  • ねじ付管筒(L15×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ15×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥31税込¥34
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)15寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10318
  • ねじ付管筒(L30×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)30寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13486
  • ねじ付管筒(L30×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ15×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥63税込¥69
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)31寸法L(mm)30寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10314
  • ねじ付管筒(L15×Φ15×M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ15×M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥80税込¥88
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13497
  • ねじ付管筒(L20×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ15×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥77税込¥85
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13494
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥92税込¥101
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)18寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13052
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)17寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13051
  • ねじ付管筒(L15×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ10×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥77税込¥85
    1個
    欠品中
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13500
  • ねじ付管筒(L15×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ20×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥57税込¥63
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13288
  • ねじ付管筒(L15×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ12×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥80税込¥88
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13498
  • 難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24159
  • 難燃性グロメット(Φd =15 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =15 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)2.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24160
  • ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥88税込¥97
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)22寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13050
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥85税込¥94
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)8寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13057
  • ステンレス カラー(L15×Φ12×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L15×Φ12×Φ5用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥170税込¥187
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)11寸法L(mm)15寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード12303
  • ねじ付管筒(L15×Φ12×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ12×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥80税込¥88
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13499
  • カラー(L15×Φ12×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L15×Φ12×Φ5用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥65税込¥72
    1個
    6日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)11寸法L(mm)15寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11580
  • ねじ付管筒(L15×Φ10×M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ10×M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥64税込¥70
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13501
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    ¥48税込¥53
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)
    ¥26~税込¥29~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=12 M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=12 M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥89税込¥98
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)11寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13054
  • 難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    ¥27~税込¥30~
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥85税込¥94
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)7寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13056
  • ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=15 M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=15 M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥89税込¥98
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)12寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13053
  • ステンレス 丸落し TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸落し

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,320税込¥9,152
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
    用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥26税込¥29
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器の脚部材質EPDM色ブラック種類ゴム足硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下特性難燃性
  • ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥26~税込¥29~
    1個
    当日出荷
    板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
    用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレン色ブラック
  • オープンブッシュ TAKIGEN(タキゲン)

    オープンブッシュ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥22税込¥24
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0)を使用 ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
    材質ポリアミド66色ブラック種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2標準色ブラック特性難燃性
  • マスキング キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    マスキング キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
    用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴム色ホワイト耐熱温度(℃)-50~+250
  • ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥170~税込¥187~
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地