カテゴリ
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(98)
- ノーブランド(111)
- 廣杉計器(54)
- コクヨ(24)
- 岩田製作所(146)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- エスコ(246)
- 光(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(302)
- 大同メタル工業(10)
- Panasonic(パナソニック)(1,072)
- コガネイ(342)
- KANA(片山チエン)(331)
- 三菱電機(328)
- 大阪魂(276)
- PISCO(ピスコ)(243)
- TRUSCO(230)
- NACHI(不二越)(224)
- ヤナセ(柳瀬)(161)
- ブランドをもっと見る
「φ15」の検索結果
特価

フェライトクランプ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から29日以内出荷フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
防塵ゴム
TAKIGEN(タキゲン)¥19,464税込¥21,4101個4日以内出荷から5日以内出荷フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系スポンジ色ブラック種類ゴム足使用周囲温度(℃)-20~+230特性耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性
超重量用キャスター(自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥85,980~税込¥94,578~1個5日以内出荷旋回部・車軸部に特製ベアリングを使用しています。用途大型の機器・台車・ワゴン材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD)材質(車輪)硬質ウレタンゴム(PUR)寸法d(Φmm)15表面仕上げ焼付塗装