カテゴリ

  • 機構部品(31)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(4)
  • フマキラー(1)
  • 古河薬品工業(3)
  • ジョイフル(1)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • アース製薬(1)
  • 東洋化学商会(1)
  • 桐灰(1)
  • ケンユー(5)
  • SOFT99(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
  • omron(オムロン)(730)
  • IDEC(和泉電気)(388)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(167)
  • 富士電機(159)
  • 日機(143)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(107)
  • ライン精機(56)
  • 北陽電機(50)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「氷結」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクチュエーター TAKIGEN(タキゲン)アクチュエーターTAKIGEN(タキゲン)
6,746税込7,421
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック装置とリンクさせることにより電気的に施解錠ができます。 極性切換により正逆2方向に回転 焼損防止用ポジスター内蔵
付属品クイックブッシュAC-25-Q-14動作時間約0.5秒~1.0秒以内
地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン)地震感知ガルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。 感知レベルは震度5強相当です。 シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。 A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。 バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
仕様解錠:赤+青-、施錠:赤-青+出力電圧(V)DC6(電池未使用時)出力電流(mA)800以下(電池未使用時)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結無きこと)出力時間0.5秒使用周囲湿度85%RH以下(結露無きこと)タキゲンコード50356
スイッチ付マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)スイッチ付マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,191税込1,310
1個
当日出荷
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット絶縁抵抗100MΩ以上接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)電気的寿命5万回以上機械的寿命50万回以上使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)マグネット異方性磁石材質ABS樹脂
防水スイッチ付マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)防水スイッチ付マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
2,024税込2,226
1個
当日出荷
ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット吸着力(N)16±20%材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)最小適合負荷(参考値)DC5V1mA推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75耐久回数10万回耐電圧(V)AC1500/1分間タキゲンコード50328
防水スイッチ付クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)防水スイッチ付クリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,462税込1,608
1個
当日出荷
マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器吸着力(N)15材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)27使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)耐電圧AC1500V 1min材質(ケース)ポリアセタール(POM)絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上接触抵抗(mΩ)初期値:150以下機械的寿命5万回以上接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A電気的寿命10万回以上タキゲンコード50292
防水マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)防水マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
743税込817
1個
当日出荷
マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。 A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)33使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75耐久回数10万回以上タキゲンコード24375
コントロールキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)コントロールキースイッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
リバーシブルタイプ 同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器付属品キー2本
ソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)ソレノイドロック(通電時解錠型)TAKIGEN(タキゲン)
3,205税込3,526
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途パスボックス・各種ケース定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)
ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)ソレノイドロック(通電時施錠型)TAKIGEN(タキゲン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途パスボックス・各種ケース仕様電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)普及型ソレノイドロック(通電時解錠型)TAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
当日出荷
小・中扉用電気錠 ラッチ機構(自動施錠タイプ) 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
電磁ロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)電磁ロック(通電時解錠型)TAKIGEN(タキゲン)
9,332税込10,265
1個
当日出荷
枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム付属品止め金材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)定格電圧DC24V±5%消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)通電率100%(連続定格)タキゲンコード50293
普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)普及型ソレノイドロック(通電時施錠型)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,744税込1,918
1個
当日出荷
小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
ACソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)ACソレノイドロック(通電時施錠型)TAKIGEN(タキゲン)
10,231税込11,254
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途パスボックス・各種機器定格電圧(V)AC100±5%通電率100%(連続定格)
キープ型ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)キープ型ソレノイドロックTAKIGEN(タキゲン)
5,622税込6,184
1個
当日出荷から5日以内出荷
小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)定格電圧(V)DC24±5%最大連続通電時間(秒)0.5以下
永電磁ホルダー TAKIGEN(タキゲン)永電磁ホルダーTAKIGEN(タキゲン)
18,552税込20,407
1個
当日出荷
通電することにより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。
用途各種扉の施錠使用温度範囲(℃)-10~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24(通電時間5分以内)吸着力(N)約500、残留:1以下(DC24V印加時)最大消費電力(A)0.4タキゲンコード50303
電磁スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)電磁スナッチロックTAKIGEN(タキゲン)
7,308税込8,039
1個
当日出荷
扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時) 左右兼用型 厚さ17.2mmの薄型タイプ 2種類のLED付 ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付
用途宅配ボックス・ロッカー材質冷間圧延鋼板(SPCC)使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)消費電力(W)3(スイッチ部特性)定格DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA定格電圧(V)DC24±5%表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド]タキゲンコード50294
回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V) TAKIGEN(タキゲン)回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V)TAKIGEN(タキゲン)
7,410税込8,151
1個
4日以内出荷
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場付属品キー2本
ACソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)ACソレノイドロック(通電時解錠型)TAKIGEN(タキゲン)
7,197税込7,917
1個
4日以内出荷
用途パスボックス・各種機器通電率100%(連続定格)
リニアアクチュエーター TAKIGEN(タキゲン)リニアアクチュエーターTAKIGEN(タキゲン)
41,601税込45,761
1個
4日以内出荷
本体に制御回路を組込んだ一体型です。 取付け方向を問いません。 推進力、引込み力は一定です。 施解錠信号を出力できます。 遠隔操作で施解錠ができます。
用途中大型扉仕様推力:49Nストローク(mm)40質量(g)771定格電圧(V)DC24消費電流(A)待機時:0.2以下、最大:1.5以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結しないこと)動作時間無負荷時:0.9sec以下出力信号施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰無負荷電流(A)0.5以下タキゲンコード50226
コーナーソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)コーナーソレノイドロックTAKIGEN(タキゲン)
11,806税込12,987
1個
4日以内出荷
遠隔操作で施解錠を制御できます。 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。 鍵で非常開閉できます。
用途電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)定格電圧(V)DC24V±5%消費電力0.73A入力信号パルス信号(100~500ms)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率10%(間欠定格)最大連続通電時間(秒)0.5以下表面仕上げヘアライン仕上J85タキゲンコード50131
電磁ロック TAKIGEN(タキゲン)電磁ロックTAKIGEN(タキゲン)
6,579税込7,237
1個
4日以内出荷
枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム付属品止め金材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)質量(g)220使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)消費電力(W)2(83mA)定格電圧(V)DC24±5%材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード50130
小型オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)小型オペレーターキースイッチTAKIGEN(タキゲン)
4,554税込5,009
1個
6日以内出荷
3段型7通りから5段型31通りの回路構成ができます。 2接点型なのでON・OFFの確認が確実 コンパクトでスペースを取りません。
用途コンピュータ周辺機器・警報装置仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。お問合せください。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)40定格DC30V/0.5A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度60%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/50mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:3万回以上、電気的:1万回以上抵触抵抗(初期値)100mΩ以下表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)J250(標準型)※別売耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC500V、各端子と非充電金属部間:AC500V耐衝撃30G以上
コントロール キースイッチ ミニ TAKIGEN(タキゲン)コントロール キースイッチ ミニTAKIGEN(タキゲン)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー仕様同番付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)機械的耐久性3万回以上電気的耐久性1万回以上接点材質銀めっき表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)耐衝撃30G使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm
電磁ロック平面ハンドル(同番) TAKIGEN(タキゲン)電磁ロック平面ハンドル(同番)TAKIGEN(タキゲン)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。 LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。 シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。 複雑な電子部材の設置が不要です。
材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金・ビスセット・キー2本消費電力(W)2.5定格電圧DC12V±5%(極性無し)適合板厚(mm)1~2.3使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)電流(mA)207使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード50229
モーター駆動錠前 TAKIGEN(タキゲン)モーター駆動錠前TAKIGEN(タキゲン)
21,362税込23,498
1個
4日以内出荷
独自のギア比を採用。出力が大きく誤作動の少ない電気錠です。 一体型の電気錠ではなく、各種の錠前に対応が可能です。
用途スチール扉・サッシ・木扉材質カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)定格電圧DC12V消費電流(mA)300(無負荷時)使用周囲温度(℃)-5~+50(氷結、結露しないこと)回転角度(°)出力軸:90(約1秒)出力軸トルク49N・cmタキゲンコード50290
ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)ソレノイドロックTAKIGEN(タキゲン)
22,100税込24,310
1個
4日以内出荷
非常解錠機構付 ソレノイド保護機構内蔵 軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能 左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)質量(g)650消費電力(W)2定格電圧(V)DC100±5%耐電圧AC1500V/1分間使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)
キースイッチ S-300 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-300TAKIGEN(タキゲン)
3,888税込4,277
1個
4日以内出荷
C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき300耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
面付け電気錠 TAKIGEN(タキゲン)面付け電気錠TAKIGEN(タキゲン)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
既設ラックに後付けで電気的仕様にすることが可能です。 施解錠及びアーム開閉信号を出力することが可能です。 非常時には鍵での解錠が可能です。 アームの組替えで様々なバリエーションの取付けが可能です。
仕様アーム開閉情報スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)材質ケース・アームカバー/ABS樹脂アーム/冷間圧延鋼板(SPCC)メタリックブルー消費電力(W)約3.7定格電圧DC24V±5%(連続定格100%)消費電流(mA)153(SOL:145、LED:8)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結なきこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)表面仕上げケース・アームカバー/ウレタンクリア塗装、アーム/ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード50349
ラッチ式平面ハンドル電気錠 TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル電気錠TAKIGEN(タキゲン)
26,067税込28,674
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
ラッチ式平面ハンドルA-151R-F-1-1をアクチュエーターLE-150で施解錠を行います。 電気錠システムLE-830(1404ページ)と組合せてご使用ください。 通電していなくても非常時は錠前での施解錠が可能です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス動作時間約0.5秒~1.0秒以内
キースイッチ S-388 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-388TAKIGEN(タキゲン)
5,215税込5,737
1個
6日以内出荷
C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)接点材質銀めっき耐衝撃15G以上
キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
4,442税込4,886
1個
6日以内出荷
ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。 TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。
用途制御機器・計測器・セキュリティ機器仕様鍵番号:TAK80付属品キー2本材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P)定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)製品質量(g)71絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-20~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上抵触抵抗(初期値)20mΩ以下表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V耐衝撃30G以上