カテゴリ
- 機構部品(106)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 農業・園芸資材(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(75)
- EFFEX(エフェックス)(165)
- KANA(片山チエン)(223)
- NACHI(不二越)(143)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(153)
- NEG(日電理化硝子)(92)
- OSG(オーエスジー)(212)
- S&K(三興製作所)(89)
- TRUSCO(143)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(140)
- アイビッグ(93)
- アサ電子工業(104)
- アズワン(177)
- イマオコーポレーション(160)
- エスコ(321)
- グーリング(157)
- 三木プーリ(564)
- 大阪魂(612)
- 岩田製作所(95)
- ブランドをもっと見る
「14φ」の検索結果

ステンレス カラー(L20×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥203税込¥2231個当日出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)20寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12301
カラー(L54×Φ14×Φ8用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥108税込¥1191個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)44寸法L(mm)54寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11558
カラー(L25×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥110税込¥1211個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)25寸法L(mm)25寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11573
カラー(L30×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥99税込¥1091個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)30寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11570
カラー(L40×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥123税込¥1351個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)40寸法L(mm)40寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11566
ステンレス カラー(L40×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥338税込¥3721個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)40寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12289
カラー(L20×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥71税込¥781個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)20寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11578
カラー(角タイプ)(L42×W14×Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥188税込¥2071個当日出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)53寸法L(mm)42寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13140
ステンレス カラー(L25×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥238税込¥2621個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)25寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12296
ステンレス カラー(L42×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥350税込¥3851個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)41寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12286
ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥454税込¥4991個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)51寸法L(mm)52寸法d(Φmm)14寸法d2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12285
カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥126税込¥1391個5日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)51寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11562
グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598税込¥3,9581袋(1000個)4日以内出荷上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
ステンレス カラー(L30×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥284税込¥3121個5日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12293
ステンレス カラー(L54×Φ14×Φ8用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥428税込¥4711個5日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)44寸法L(mm)54寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード12281
カラー(L42×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥116税込¥1281個6日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)41寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11563
難燃性クッションゴム(Φ14×L10.6)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥57税込¥631個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24109適合用途緩衝
グラフトチューブ L
TAKIGEN(タキゲン)¥4,998税込¥5,4981袋(1000個)6日以内出荷上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。突起が付いているため、転がりを防止します。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ14)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥39税込¥431個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)11種類ゴム足内径(Φmm)14硬度70°±5°寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)17寸法d(Φmm)14寸法H1(mm)30適合パイプ13~16寸法H2(mm)22特性難燃性タキゲンコード24171
カラー(角タイプ)(L20×W14×Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥145税込¥1601個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)25寸法L(mm)20寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13144
ステンレス カラー(角タイプ)L42×W14×Φ6
TAKIGEN(タキゲン)¥507税込¥5581個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)53寸法L(mm)42寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13149
ステンレス カラー(角タイプ)L20×W14×Φ6
TAKIGEN(タキゲン)¥292税込¥3211個5日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)20寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13153
難燃性クッションゴム(Φ25×L14)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24103適合用途緩衝
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥31税込¥341個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
難燃性グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
ステンレス 防水ワッシャー
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥47税込¥521個当日出荷ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
ステンレス E形止め輪
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥813税込¥8941個当日出荷から4日以内出荷用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)表面仕上げ生地
フラットトルクヒンジ(L72×W56)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥675税込¥7431個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
ステンレス 大型キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥2,024税込¥2,2261個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。用途船舶・工作機械・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
マスキング キャップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷から5日以内出荷塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴム色ホワイト耐熱温度(℃)-50~+250
シリコーン防塵ゴム
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジ色グレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
ステンレス ピン(Φ8×L100)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)43寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)7タキゲンコード11606
ピン(Φ8×L100)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥100税込¥1101個当日出荷質量(g)43寸法L1(mm)100寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)7表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11586
足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)
TAKIGEN(タキゲン)¥209~税込¥230~1個当日出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10寸法MM4