カテゴリ

  • 機構部品(16)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(492)
  • CKD(30)
  • IDEC(和泉電気)(53)
  • KITO(キトー)(51)
  • MAZDA(マツダ)(172)
  • NOK(122)
  • SMC(34)
  • YAMAHA(ヤマハ)(53)
  • エスコ(21)
  • ケルヒャー(107)
  • コクヨ(17)
  • トレード(46)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(79)
  • ニッサン(50)
  • 岩田製作所(28)
  • 日東工業(44)
  • 渡辺電機工業(19)
  • 雅(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1bp」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    ¥467~税込¥514~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L40×W30×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
    用途小型プラスチック扉質量(g)1.5材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
  • フラットトルクヒンジ(L72×W56) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L72×W56)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥675税込¥743
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
  • 小型フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    小型フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥282税込¥310
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
    用途事務機器・家具・制御盤使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(羽根)ポリアセタール(POM)
  • ロータリーダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥945税込¥1,040
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ダンパーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥731税込¥804
    1個
    当日出荷
    用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥674税込¥741
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合なべ・バインドねじ用材質ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304)色アイボリー
  • フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)44材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~4寸法α(°)250寸法MM6タキゲンコード13134
  • ワンウェイトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンウェイトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,911税込¥4,302
    1個
    当日出荷
    蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。 蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
    用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60材質(軸)SUS303耐久回数2万回以上使用湿度(%RH)90タキゲンコード13377
  • フレキシブルロック TAKIGEN(タキゲン)

    フレキシブルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,687税込¥1,856
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Black) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Black)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12726
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥735~税込¥809~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です
    用途船艇用ハッチ・天蓋適合なべ・バインドねじ用色アイボリー材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • ヒンジ(L36×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L36×W50×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥64税込¥70
    1個
    5日以内出荷
    軽量で耐久性に優れています。
    用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)36寸法W(mm)50寸法d(Φmm)3.5寸法N(mm)4寸法P1(mm)34寸法P2(mm)22タキゲンコード10265
  • ラバーヒンジ(L1000 t3.7) TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーヒンジ(L1000 t3.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
    用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11432
  • ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12725
  • 樹脂ピボットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    樹脂ピボットヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥188税込¥207
    1個
    5日以内出荷
    ヒンジピンに貫通穴が明いておりコードを通すことにより通電蝶番として使用できます。
    材質ポリアセタール(POM)色白質量(g)16(1セット)タキゲンコード11600
bpr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bpr