カテゴリ
- 機構部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- 栃木屋(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 日東工業(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- RELIANCE(リラインス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「488a takigen」の検索結果
特価

コントロールキースイッチ ミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から6日以内出荷ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクトサイズ付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ローター/ポリアミド(PA)、キー/黄銅板表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵488A
ステンレス システムロックミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,081税込¥2,2891個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
ステンレス プッシュキャッチ(鍵付)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,374税込¥3,7111個6日以内出荷リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。 押ボタンにカギが内蔵されています。用途バス・トラックのリッド・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21529
スプリングキャッチ(本体L1=75 キー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ ステンレス製小型錠前を装備しました。 自動的に施錠され、キーで解錠します。用途船舶・工作機械・車両・計測機器付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23027
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,038~税込¥2,242~1個当日出荷から5日以内出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵なし