カテゴリ

  • 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • SMC(45)
  • マキシンコー(36)
  • ALBA(アルバ)(19)
  • FKD(フクダ精工)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • 空調服(15)
  • Aron(アロン化成)(15)
  • ジーベック(14)
  • 徳武産業(14)
  • JAPANNEXT(12)
  • 前澤化成工業(10)
  • アルトコーポレーション(9)
  • KAZEN(9)
  • タンガロイ(8)
  • StarTech.com(8)
  • UNITE(8)
  • 京セラ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90l 右」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ラインハンドル(L=90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラインハンドル(L=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)170寸法L(mm)90寸法D(Φmm)38寸法P(mm)15寸法H1(mm)36寸法H2(mm)7寸法W1(mm)22寸法W2(mm)12寸法H3(mm)7寸法H4(mm)22寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00721
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,461~税込¥1,607~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵No.030
  • ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥13,034税込¥14,337
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックスイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3鍵TAK60
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥3,881税込¥4,269
    1個
    当日出荷
    強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途冷温蔵庫・密閉用の扉付属品受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥978~税込¥1,076~
    1個
    当日出荷
    寸法L1(mm)100寸法t(mm)4寸法D1(Φmm)8寸法L2(mm)90寸法W(mm)82寸法N(mm)8
  • 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力密閉ができます。
    用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質鍛造用黄銅(C3771相当)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • 重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
    用途配分電盤・工作機械・車両材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)355表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,814税込¥1,995
    1個
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)347表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ストップ付抜差蝶番1型(L1=40 W=30) TAKIGEN(タキゲン)

    ストップ付抜差蝶番1型(L1=40 W=30)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    約90°以下で抜けます。
    用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)14寸法L1(mm)40寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)36寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)28表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18) TAKIGEN(タキゲン)

    ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    約90°以下で抜けます。
    用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)4寸法L1(mm)22寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4.5寸法L2(mm)22寸法W(mm)18寸法d1(Φmm)3.3寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)11寸法P2(mm)14表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • フラット防水リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    フラット防水リフトハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,055~税込¥3,361~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルを収納することにより止め金が3~~5mmリフト。シールド効果が得られます。 指でハンドルをリフトさせるシンプル構造です。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵0200
  • ストップ付抜差蝶番1型(L1=50 W=36) TAKIGEN(タキゲン)

    ストップ付抜差蝶番1型(L1=50 W=36)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    約90°以下で抜けます。
    用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)7寸法L2(mm)46寸法W(mm)36寸法d1(Φmm)3.3寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)22寸法P2(mm)38表面仕上げクロムめっき(MFCr)