曜日別特売

ステンレス ラインハンドル(L=90)

ステンレス ラインハンドル(L=90) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ラインハンドル(L=90) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

付属品
大ナット・ビスセット
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
170
寸法L(mm)
90
寸法D(Φmm)
38
寸法P(mm)
15
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
7
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
12
寸法H3(mm)
7
寸法H4(mm)
22
寸法H5(mm)
3
最大適合板厚(mm)
3
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00721
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61102764A-1097-1
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする