カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- SMC(20)
- CKD(19)
- ParkerTAIYO(18)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 京セラ(5)
- エスコ(4)
- MSTコーポレーション(4)
- 酒井製作所(4)
- ニッセイ(4)
- イスカル(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- TRUSCO(3)
- 日研工作所(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- CARLO GAVAZZI(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- TEAC(2)
- ブランドをもっと見る
「90t32」の検索結果

横型平蝶番(L32×W90×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥216税込¥2381個当日出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10140
黄銅引抜 平型蝶番(L90×W32×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)17(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)63寸法L(mm)90寸法N1(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)35寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10391
ステンレス 横型平蝶番(L32×W90×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥310税込¥3411個当日出荷折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6.9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10644
コントロール キースイッチ ミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー付属品キー2本仕様同番材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)機械的耐久性3万回以上電気的耐久性1万回以上接点材質銀めっき表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)耐衝撃30G使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm