カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(122)
  • SMC(80)
  • 住友重機械工業(18)
  • CKD(16)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 東洋技研(4)
  • AXYGEN(4)
  • イスカル(3)
  • 泉精器製作所(3)
  • エスコ(3)
  • ノーブランド(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • エフピコチューパ(3)
  • ラムマウント(3)
  • oneA(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AP-200」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンコーティングハンドル TAKIGEN(タキゲン)シリコーンコーティングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,164税込10,080
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シリコーンコーティングで耐食性に優れています。 防水タイプ 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。) A-140とパネル穴明けに互換性があります。
用途屋外キュービクル・振動機器付属品大ナット・ビスセット・キー2本
平面カトルハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面カトルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,622税込6,184
1個
4日以内出荷
ハンドルレバーを閉じることによりハンドル用カトルが扉を締込みます。 左右兼用型(本図写真共に左型にセットされています。左右の交換はロックカムユニットのねじを2本外し、180°反転させて取付けてください。) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またB-270(P.843)と併用することで、扉取付け後でも扉と筐体の天地を逆転しハンドルの左右開きの交換が容易にできます。
用途サーバーラック材質ポリアミド(PA66-GF25)付属品ビスセット・キー2本標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシボ加工
樹脂製オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)樹脂製オートロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,650税込2,915
1個
7日以内出荷
ワンタッチ機構(ロック時オートロック) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。 防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用) 軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA66-GF25)質量(g)441標準色ブラック最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げシボ仕上(意匠面)番号:0200タキゲンコード4391