カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(74)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,920)
  • BIGM(丸山製作所)(1,037)
  • Panasonic(パナソニック)(881)
  • 大阪魂(749)
  • メディアカバーマーケット(745)
  • KANA(片山チエン)(653)
  • WIDIA(518)
  • CKD(408)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(346)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(329)
  • NTN(エヌティーエヌ)(316)
  • イスカル(305)
  • オザック精工(284)
  • TRUSCO(203)
  • エスコ(197)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(193)
  • ナリカ(168)
  • NACHI(不二越)(165)
  • 岩田製作所(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D20」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイナットTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
シリコーン防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴムTAKIGEN(タキゲン)
193税込212
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジグレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
ねじ付管筒(L20×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M10)TAKIGEN(タキゲン)
139税込153
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13491
超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10) TAKIGEN(タキゲン)超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10)TAKIGEN(タキゲン)
78,287税込86,116
1個
4日以内出荷
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1000表面仕上げ表面仕上:ヘアライン仕上扉質量(kg/本)1000タキゲンコード11921
チェイン止め金具(L=91) TAKIGEN(タキゲン)チェイン止め金具(L=91)TAKIGEN(タキゲン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質寸法L(mm)91寸法d(mm)20寸法D(Φmm)12寸法W(mm)10表面仕上げ表面仕上:B-134・B-135:亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)3000タキゲンコード11231