カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(7)
- 清水製作所[継手](277)
- ノーブランド(98)
- TRUSCO(68)
- ハリケーン(67)
- 岩田製作所(53)
- フジトク(49)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- TOZEN(トーゼン)(45)
- ナベヤ(41)
- SUS(エスユーエス)(41)
- カネソウ(41)
- タカノ(40)
- 信和自動車工業(40)
- イマオコーポレーション(37)
- 大阪魂(35)
- 南国フレキ工業(31)
- 日東工器(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- ウエハラ(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「SS400」の検索結果
特価

ロッド棒(Φ9×L1000)
TAKIGEN(タキゲン)¥637税込¥7011個4日以内出荷材質材質:圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4694
超重量用キャスター(自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷車軸部にベアリングを使用しています。用途超大型機器材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ハイマウント
TAKIGEN(タキゲン)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振
超重量用キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷車軸部にベアリングを使用しています。用途超大型機器材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)