カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 機構部品(39)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(25)
  • 清水製作所[継手](246)
  • エスコ(148)
  • ノーブランド(134)
  • BEAMS(ビームス)(127)
  • コノエ(117)
  • 村部フランヂ(114)
  • ニムラ(93)
  • ハリケーン(77)
  • カネソウ(76)
  • TRUSCO(67)
  • カワグレ(57)
  • 第一機材(55)
  • 岩田製作所(53)
  • RYOCO(菱高精機)(52)
  • フジトク(49)
  • 大阪魂(48)
  • SMC(47)
  • TOZEN(トーゼン)(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS400」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッド棒(Φ9×L1000) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ9×L1000)TAKIGEN(タキゲン)
637税込701
1個
4日以内出荷
材質材質:圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4694
レベルアジャスター(M16) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16)TAKIGEN(タキゲン)
952税込1,047
1個
8日以内出荷
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械材質シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC)付属品オーバータップナット質量(g)488表面仕上げ溶融亜鉛めっき寸法MM16×2.0タキゲンコード31807
解除ベルト付スライドステー TAKIGEN(タキゲン)解除ベルト付スライドステーTAKIGEN(タキゲン)
10,794税込11,873
1個
4日以内出荷
激しい扉の開閉にも強靭です。 扉を開くと自動的に一段目にロック、ベルトを引いてロック解除し、2段目まで開くか閉扉できます。 ベルトを押さえるマジックテープ付き 左右兼用型
用途特装車・中型バンのスイングアップドア材質圧延鋼板(SS400)付属品マジックテープ(メス)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12755
加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)加工用蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
ねじ付管筒(L10×Φ10×M4) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ10×M4)TAKIGEN(タキゲン)
61税込67
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)10ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13505
ねじ付管筒(L10×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ10×M5)TAKIGEN(タキゲン)
61税込67
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13504
ねじ付管筒(L10×Φ20×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ20×M6)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)10ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13502
ねじ付管筒(L15×Φ10×M4) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ10×M4)TAKIGEN(タキゲン)
64税込70
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)15ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13501
ねじ付管筒(L25×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L25×Φ20×M8)TAKIGEN(タキゲン)
139税込153
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)25ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13489
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5)TAKIGEN(タキゲン)
60税込66
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)20質量(g)22寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13058
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114) TAKIGEN(タキゲン)超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)TAKIGEN(タキゲン)
3,054税込3,359
1個
当日出荷
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)1320表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10083
ロッド棒(Φ4×L1200) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L1200)TAKIGEN(タキゲン)
343税込377
1個
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21566
ハイマウント TAKIGEN(タキゲン)ハイマウントTAKIGEN(タキゲン)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振
レベルアジャスター(M16、アンカー穴付) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16、アンカー穴付)TAKIGEN(タキゲン)
952税込1,047
1個
当日出荷
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械付属品オーバータップナット質量(g)488材質(底部)冷間圧延鋼材(SPCC)材質(シャフト)一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ溶融亜鉛めっき寸法MM16×2.0タキゲンコード31808
レベルアジャスター(M30×L2=200) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M30×L2=200)TAKIGEN(タキゲン)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)2950寸法L1(mm)255.5寸法D(Φmm)100寸法L2(mm)200寸法W(mm)46寸法L3(mm)55.5寸法L4(mm)36.5基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)寸法MM30×3.5適合金具KC-1275-C-13
レベルアジャスター(M24×L2=150) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M24×L2=150)TAKIGEN(タキゲン)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1550寸法L1(mm)196.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)36寸法L3(mm)46.5寸法L4(mm)31.5基本使用荷重(kN)49(垂直時)寸法MM24×3.0適合金具KC-1275-C-12
レベルアジャスター(M20×L2=150) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M20×L2=150)TAKIGEN(タキゲン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1200寸法L1(mm)192.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)30寸法L3(mm)42.5寸法L4(mm)29.5基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-11
レベルアジャスター(M20×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M20×L2=100)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)580寸法L1(mm)129寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M20×L2=130)TAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)640寸法L1(mm)159寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
レベルアジャスター(M20×L2=180) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M20×L2=180)TAKIGEN(タキゲン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)740寸法L1(mm)209寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)180寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
レベルアジャスター(M12×L2=120) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M12×L2=120)TAKIGEN(タキゲン)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM12×1.75
レベルアジャスター(M16×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=100)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM16×2.0
レベルアジャスター(M16×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=130)TAKIGEN(タキゲン)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法MM16×2.0
レベルアジャスター(M16×L2=180) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=180)TAKIGEN(タキゲン)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法MM16×2.0
パイプベース TAKIGEN(タキゲン)パイプベースTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400)材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45)タキゲンコード24578
ジョイント金具 (Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ジョイント金具 (Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
200税込220
1個
9日以内出荷
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-13材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)23.5寸法W(mm)12寸法H1(mm)8.5寸法H2(mm)11寸法H3(mm)13.5適合ロッド径(Φmm)6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23986
ジョイント金具 (Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)ジョイント金具 (Φ4用)TAKIGEN(タキゲン)
218税込240
1個
5日以内出荷
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)19寸法W(mm)9寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)8寸法H3(mm)10適合ロッド径(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21817
ロッド用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,418税込2,660
1個
当日出荷
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
大型スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)大型スライドヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,923税込3,215
1個
4日以内出荷
開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。 扉は180°開きます。
用途特装車・振動機器・バス表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ねじ付管筒(L10×Φ12×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ12×M5)TAKIGEN(タキゲン)
64税込70
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13503
ねじ付管筒(L15×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ10×M5)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13500
ねじ付管筒(L15×Φ12×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ12×M5)TAKIGEN(タキゲン)
80税込88
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13499
ねじ付管筒(L15×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ12×M6)TAKIGEN(タキゲン)
80税込88
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13498
ねじ付管筒(L15×Φ15×M4) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M4)TAKIGEN(タキゲン)
80税込88
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)15ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13497
ねじ付管筒(L20×Φ10×M4) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ10×M4)TAKIGEN(タキゲン)
83税込91
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)20ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13496
ねじ付管筒(L20×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ10×M5)TAKIGEN(タキゲン)
83税込91
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)20ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13495
ねじ付管筒(L20×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ15×M5)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)20ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13494
ねじ付管筒(L20×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ15×M6)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)20ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13493
ねじ付管筒(L20×Φ20×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M6)TAKIGEN(タキゲン)
139税込153
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13492
ねじ付管筒(L20×Φ20×M12) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M12)TAKIGEN(タキゲン)
139税込153
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20ねじ寸法MM12表面仕上げ生地タキゲンコード13490