カテゴリ

  • 機構部品(86)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(183)
  • RS PRO(155)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](144)
  • エスコ(137)
  • コクヨ(94)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(86)
  • HAMMOND(73)
  • omron(オムロン)(61)
  • BAUHAUS(マツ六)(51)
  • (47)
  • エレコム(46)
  • 大阪魂(42)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • シンワ測定(33)
  • LAMP(スガツネ工業)(31)
  • 廣杉計器(31)
  • ナビス(アズワン)(29)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs 2mm」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器材質ABS樹脂寸法L3(mm)3
取手2型(P=102) TAKIGEN(タキゲン)取手2型(P=102)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
101税込111
1個
当日出荷
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8
取手2型(P=86) TAKIGEN(タキゲン)取手2型(P=86)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
408税込449
1個
当日出荷から5日以内出荷
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
429税込472特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM3種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
スプリング付取手 TAKIGEN(タキゲン)スプリング付取手TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダー錠キャップ TAKIGEN(タキゲン)シリンダー錠キャップTAKIGEN(タキゲン)
405税込446
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途屋外用分電盤
角型7号取手(P=192) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=192)TAKIGEN(タキゲン)
315税込347
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法L1(mm)218寸法W(mm)20寸法P(mm)192
庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)
2,249税込2,474
1個
当日出荷から6日以内出荷
足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12)TAKIGEN(タキゲン)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4取付長(mm)20種類丸形寸法MM4
コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,182税込1,300
1個
当日出荷から4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
399税込439
1個
当日出荷
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)材質(ケース)ABS樹脂材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ:ABSアロイ適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3材質(レバー部)ABSアロイ材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)標準色ブラックタキゲンコード24326
薄型マグネットキャッチ(L1=53) TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチ(L1=53)TAKIGEN(タキゲン)
200税込220
1個
当日出荷
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など吸着力(N)29材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)30寸法H(mm)6.7寸法L1(mm)53寸法L2(mm)31材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)34寸法P1(mm)44寸法P2(mm)20寸法W1(mm)23.5寸法W2(mm)23表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
カバー取手 TAKIGEN(タキゲン)カバー取手TAKIGEN(タキゲン)
937税込1,031
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
ローレットつまみ(M4×L10) TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L10)TAKIGEN(タキゲン)
260税込286
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)3種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10タキゲンコード1368材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
レベルアジャスター(M8×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M8×L2=24)TAKIGEN(タキゲン)
239税込263
1個
当日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック寸法L1(mm)35寸法L2(mm)24材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)5.9寸法MM8×1.25
足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14)TAKIGEN(タキゲン)
244税込268
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM5取付長(mm)22種類丸形寸法MM5
箱型取手(P=75) TAKIGEN(タキゲン)箱型取手(P=75)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
363税込399
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途計測機器・通信機器
薄型マグネットキャッチ(L1=64) TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチ(L1=64)TAKIGEN(タキゲン)
242税込266
1個
当日出荷
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など吸着力(N)49材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47寸法H(mm)7.7寸法L1(mm)64寸法L2(mm)42材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)45寸法P1(mm)55寸法P2(mm)30寸法W1(mm)24.5寸法W2(mm)24表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
箱型取手(P=106) TAKIGEN(タキゲン)箱型取手(P=106)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途計測機器・通信機器
角型7号取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法L1(mm)125寸法P(mm)100
キャップ付表付取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)キャップ付表付取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
799税込879
1個
当日出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)90寸法L(mm)115寸法D(Φmm)15寸法W(mm)15寸法P(mm)100寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)30寸法H2(mm)7.5表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01070
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
10,200税込11,220
1個
4日以内出荷
側面付けタイプの密閉ハンドルです。 半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。 ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。 付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。 左右兼用型
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂付属品キー2本・受座質量(g)1820表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60864
薄型マグネットキャッチ(L1=43) TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチ(L1=43)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など吸着力(N)9材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13寸法H(mm)6.5寸法L1(mm)43寸法L2(mm)20材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)24寸法P1(mm)34寸法P2(mm)13寸法W1(mm)17寸法W2(mm)16.5表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
角型7号取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
345税込380
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法P(mm)150
レベルアジャスター(M12×L2=30) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M12×L2=30)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック質量(g)96寸法L1(mm)44.5寸法D1(Φmm)50寸法L2(mm)30材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)8.8寸法MM12×1.75タキゲンコード20623
足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17)TAKIGEN(タキゲン)
248税込273
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM5取付長(mm)27種類丸形寸法MM5
足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16)TAKIGEN(タキゲン)
278税込306
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじの呼びM6取付長(mm)26種類丸形寸法MM6
足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22)TAKIGEN(タキゲン)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM5取付長(mm)37種類丸形寸法MM5
足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17)TAKIGEN(タキゲン)
236税込260
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4取付長(mm)27種類丸形寸法MM4
足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
268税込295
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM6取付長(mm)21種類丸形寸法MM6
ライン取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)ライン取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
585税込644
1個
欠品中
シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂ブラック質量(g)35寸法L1(mm)167寸法L2(mm)16寸法W(mm)18.5寸法P(mm)150寸法H1(mm)32寸法H2(mm)12.5タキゲンコード00968
テーパー付角型取手(P=65) TAKIGEN(タキゲン)テーパー付角型取手(P=65)TAKIGEN(タキゲン)
284税込312
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)6寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4使用荷重(N)196
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
316税込348
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM8取付長(mm)34種類丸形寸法MM8
テーパー付角型取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)テーパー付角型取手(P=80)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)15寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7使用荷重(N)196