カテゴリ
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- マルヤス電業(33)
- SMC(20)
- RS PRO(7)
- エスコ(6)
- INFINEON(6)
- アサヒ工具(4)
- SCHURTER(4)
- Ruland(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- SIEMENS(3)
- ABB(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- 日東工業(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- ブランドをもっと見る
「ac-25-6」の検索結果

ロッド棒キャップ(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥19税込¥211個当日出荷耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)8標準色ホワイトタキゲンコード04559
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥23税込¥251個当日出荷塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)1.3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)8標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)6タキゲンコード01648
ロッド棒
TAKIGEN(タキゲン)¥312~税込¥343~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ6)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個4日以内出荷ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)14寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6寸法D3(Φmm)8寸法D4(Φmm)5.4適合径(Φmm)ロッド棒:6適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04217
ステンレス スペーサー(□10穴、t0.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥27税込¥301個4日以内出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)0.5寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げ生地タキゲンコード03202
ロッドスリーブ(Φ6ロッド用)
TAKIGEN(タキゲン)¥259税込¥2851個4日以内出荷ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。用途キュービクル・配分電盤材質プレート/冷間圧延鋼板(SPCC)、スリーブ/ポリアミド(PA6)質量(g)60表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03026
ロッド棒用ローラーユニット(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥405税込¥4461個4日以内出荷ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01471
ワンタッチ先端ローラー(Φ6ロッド用)
TAKIGEN(タキゲン)¥289税込¥3181個4日以内出荷ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)21表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03024
ロッド用キャップ(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥50税込¥551個4日以内出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)2寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)9寸法D3(Φmm)6.1標準色ブラック寸法D4(Φmm)8寸法D5(Φmm)4タキゲンコード04203寸法D6(Φmm)6