カテゴリ
- 制御機器(8)
- 機構部品(2)
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ac-25-53」の検索結果

強制押出し機構付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,317~税込¥3,649~1個当日出荷から4日以内出荷ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤
DKD233
大日製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用種類露出形保護構造IP53(ボタン部のみ)定格電圧(V)AC220構造防滴カバー付定格電流(A)15材質(ケース)鋼板準拠規格電気用品安全法使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出定格容量(kW)2.2定格使用電流(A)15ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220極数(P)3適合電動機(kW)2.2
動力用押釦開閉器 DHD
大日製作所¥5,798税込¥6,3781個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用材質鋼板形状防滴形種類露出形極数3保護構造IP53(ボタン部のみ)定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP53(ボタン部のみ)機能防塵準拠規格電気用品安全法使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出定格使用電流(A)20ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護有定格使用電圧(V)250極数(P)3適合電動機(kW)2.2
動力用押釦開閉器 DHFD
大日製作所¥6,698税込¥7,3681個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用材質鋼板形状埋込形、防滴形種類防滴形、埋込形極数3保護構造IP53(パネル表面 ボタン部のみ)定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP53(パネル表面 ボタン部のみ)機能防塵準拠規格電気用品安全法使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法埋込定格使用電流(A)20ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護有定格使用電圧(V)250極数(P)3適合電動機(kW)2.2
動力用押釦開閉器 DKF形(埋込形)
大日製作所¥6,798税込¥7,4781個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用材質鋼板形状埋込形種類防滴形、埋込形保護構造IP53(パネル表面ボタン部のみ)、IP40(パネル表面部)構造埋込形定格電流(A)15材質(ケース)鋼板保護等級IP40(パネル表面部)準拠規格電気用品安全法使用周囲温度(℃)-10~50取付け方法埋込定格使用電流(A)15ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応操作方式ON/OFF過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220極数(P)3適合電動機(kW)2.2
動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形)
大日製作所¥9,198税込¥10,1181個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用種類埋込形、表示灯付、防滴形極数3保護構造IP53(パネル表面 ボタン部のみ)構造埋込形定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP53(パネル表面 ボタン部のみ)準拠規格電気用品安全法使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法埋込定格使用電流(A)20ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応操作方式直入始動過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220極数(P)3適合電動機(kW)2.2
ステッピングモーターコントローラ(DC電源ドライバ内蔵)
神津精機¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷CRUX(クラックス)は、ステッピングモータードライバ内蔵 2軸モーターコントローラ です。 CRUX-Dは、DCドライバを内蔵し小型で省電力。 モータ駆動機能に特化し新設計されたコントローラは、DCタイプで25%、ACタイプで53%の低価格化を実現! PCからの制御(RS-232C、USB2.0 Type-B)により測定器や装置等への組込みが容易です。 制御ソフト『Chamonix』for Windows10は直感的な操作をテーマにタッチパネル操作も可能なデザインになっています。 ハンディターミナル『INCOM(インコム)』(別売)を使用すればテスト運転、調整等のデバッグ動作にPC不要で操作可能 マイクロステップは、最大250分割に設定が可能、高分解能・低振動・低騒音が実現できます。 入力電源はAC90V~240Vでグローバルに対応。付属品CD-ROM(Chamonix、USBデバイスドライバ、取扱説明書等)、電源ケーブル(2m)、非常停止ショートプラグ幅(mm)128.4質量(kg)1.3高さ(mm)58.4奥行(mm)220モーターオンボードDCドライバ駆動形式矩形駆動、台形駆動(加減速パターンは対称型に限る) / バイポーラ定電流 新ペンタゴン結線周波数1pps~500kpps機能励磁OFF入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG:原点近傍、ORG:原点)(NPN型12Vプルアップのフォトカプラ入力)、 非常停止信号(24Vプルアップのフォトカプラ入力)消費電力(VA)100 MAX(AC100V供給時)出力信号モータ励磁信号、非常停止信号(オープンコレクタ出力)復帰方式10種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミットの組合せ)動作周囲温度(℃)0~40入力電源AC90~240V、50/60Hz駆動方式各軸独立駆動、2軸同時駆動、原点復帰駆動等動作湿度(%)30~85(結露なきこと)モニタセンサ状態、非常停止状態LED制御軸数2使用モータ5相ステッピングモータ分割数種類:1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250 の16種類、設定方法:通信速度制御範囲10種類の速度テーブル移動量相対位置駆動時:-16777215~+16777215pulse、絶対位置駆動時:-8388608~+8388608pulse動作電流(A)0.35/相、0.75/相、1.4/相から選択(通信で設定)通信インターフェースRS-232C、USB2.0 Type-B
自動車用リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
富士通¥569税込¥6261個7日以内出荷富士通FBR53シリーズ。FBR53シリーズ自動車用パワーリレーは、30 Aの高電流コンタクト容量を特長とします。コンタクト定格: 25 A @ 14 V ac (抵抗) 最低電気的寿命: 100 x 10 3回 使用温度範囲: -40 → +125℃ (霜なし)仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:860mW●コイル抵抗:167Ω●接点構成:SPST●極数:1●スイッチング電流:40A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:15.7mm●コード番号:790-3388アズワン品番65-8059-38
リール
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷規格シロ図解NoTK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.3、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 リール_No.3、BK23A リコイルスタータ部品_No.3、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 リール_No.3、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.28、BK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、SV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.3、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 リール_No.3、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 リール_No.53、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 リール_No.3
エレメント
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称エレメント図解NoMBS306 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.エレメント、MS5910D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MBS266 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.エレメント、MS043D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、MS5901D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS5310D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS5901D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS5301D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS5910D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS5900D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS059D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47A、MS5901D-20(Z) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS053D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、AC23DXL キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.24、MS5900D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS039D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、MS037D-15 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、AC23DX キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.24、MS059D-25 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47A、MBS326 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.エレメント、MS5300D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS3910D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS3900D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS039D-20JA エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.41