カテゴリ

  • 機構部品(40)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(1,067)
  • SMC(432)
  • Festo(190)
  • タンガロイ(139)
  • 住友重機械工業(74)
  • 中部コーポレーション(31)
  • CKD(28)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • ARUBA(アルバ)(23)
  • エフピコ(22)
  • omron(オムロン)(20)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • ケルヒャー(18)
  • イスカル(14)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(14)
  • エスコ(12)
  • ITSKINS(12)
  • SIEMENS(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-002」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
    用途事務機器・計測機器材質ABS樹脂寸法L3(mm)3
  • ワンタッチ埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。 パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
    用途小型機器・小型扉材質PC:ABSアロイ
  • 取手1型(P=90) TAKIGEN(タキゲン)

    取手1型(P=90)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    236税込260
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
    用途計測機器・通信機器
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    454税込499
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 取手2型(P=86) TAKIGEN(タキゲン)

    取手2型(P=86)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    耐塩・絶縁性が優れています。
    用途計測機器・通信機器
  • リフトアップ取手 TAKIGEN(タキゲン)

    リフトアップ取手

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
    用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)材質ABS樹脂クリーム質量(g)16標準色クリーム(2.5Y9/1)表面仕上げ表面シボ加工
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。 手を入れるところが右側の標準品となります。
    用途特装車・建機・鉄道車両・バス材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)適合板厚(mm)1.2~3.0
  • スプリング付取手 TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付取手

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用
    用途半導体製造装置材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    215税込237
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)標準色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード03003
  • 箱型取手(P=75) TAKIGEN(タキゲン)

    箱型取手(P=75)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    363税込399
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器
  • 革目取手 TAKIGEN(タキゲン)

    革目取手

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    革目を生かしたシボ加工品
    用途計測機器材質ポリエチレン(PE)
  • プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックスイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品止め金・ビスセット・キー2本標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3TAK60
  • テーパー付角型取手(P=65) TAKIGEN(タキゲン)

    テーパー付角型取手(P=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    284税込312
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
    用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)6寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4使用荷重(N)196
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    316税込348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの呼びM8取付長(mm)34種類丸形寸法MM8
  • 硬質塩化ビニル取手 TAKIGEN(タキゲン)

    硬質塩化ビニル取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    435税込479
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途半導体製造装置・FPD製造装置材質塩化ビニル樹脂(PVC)付属品固定座金・取付けねじ(ステンレス製)適合板厚(mm)1.0~8.0(パネル側からの取付け時)
  • 取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    323税込355
    1個
    当日出荷
    取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)ブラック質量(g)46推奨ねじなべねじM5タキゲンコード04527
  • 角型7号取手(P=192) TAKIGEN(タキゲン)

    角型7号取手(P=192)

    TAKIGEN(タキゲン)
    315税込347
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法L1(mm)218寸法W(mm)20寸法P(mm)192
  • スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)

    スナッチロック平面ハンドル(耐振用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,981税込3,279特価
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
    用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
  • 押ボタン式ダブルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン式ダブルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷
    付属品キー2本
  • メタリック樹脂取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)

    メタリック樹脂取手(P=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
    用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)寸法L(mm)145.5寸法P(mm)130
  • ラッチ式平面ハンドル(三方締) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル(三方締)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,643税込2,907
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ハイグリップ取手(P=160) TAKIGEN(タキゲン)

    ハイグリップ取手(P=160)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,024税込2,226
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・振動機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)325寸法L1(mm)192寸法L2(mm)108寸法P(mm)160
  • シャッター付埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    シャッター付埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
    材質PC:ABSアロイ付属品ナット・スプリングワッシャー標準色ブラック
  • ローレットつまみ(M5×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M5×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10寸法L3(mm)5取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10タキゲンコード1367材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
  • 取手(P=96) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=96)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,587税込1,746
    1個
    4日以内出荷
    耐塩・耐絶縁性に優れています。
    用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)標準色イエロータキゲンコード02680
  • 取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    203税込223
    1個
    4日以内出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード04538
  • グラブ取手 TAKIGEN(タキゲン)

    グラブ取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    推奨ねじなべねじM6
  • パイプ取手ホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    パイプ取手ホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)
    315税込347
    1個
    4日以内出荷
    止めと通しと兼用なので自由に取付けが可能です。 高強度なエンプラを使用 パイプはΦ19とΦ25の2種が選べます。
    用途特装車・バス内装・サービスボックス材質ポリアミドMXD6(レニー)標準色ブラック
  • ソフト取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ソフト取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    感触がソフトな材質を使用 パネル面から突起が少ない。 筐体は金属、木工が可能です。
    用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン材質エラストマー(TPE)
  • 小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)2種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6.4寸法L2(mm)8取付部おねじ(段付)表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • プッシュ式コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュ式コントロールセンター

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,524税込1,676
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    押しボタンハンドルのプッシュロッドを横方向の動きに変換できます。 ワイヤーやロッドに簡単にリンクできます。
    用途特装車・バンボディー・シャッター材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プラスチック防塵キャップ付スイングハンド TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチック防塵キャップ付スイングハンド

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,137税込2,351
    1個
    4日以内出荷
    雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。 軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本標準色ブラック表面仕上げシボ仕上
  • マルチ取手(P=190×20) TAKIGEN(タキゲン)

    マルチ取手(P=190×20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,069税込1,176
    1個
    4日以内出荷
    ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
    用途各種キャビネット・通信機器質量(g)160適合板厚(mm)10~20
  • 丸型取手(P=238) TAKIGEN(タキゲン)

    丸型取手(P=238)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
    用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)170寸法L(mm)262寸法P(mm)238
  • 厚扉用平面スナッチロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    厚扉用平面スナッチロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,703税込4,073
    1個
    4日以内出荷
    板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。 ソフトな操作でワンアクション開閉 耐久性に優れた樹脂です。
    用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)付属品キー2本・取付け板・受座質量(g)420適合板厚(mm)8.5~10標準色ブラックK240タキゲンコード02004
  • 耐塩プラスチックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    耐塩プラスチックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • シリコーンコーティングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    シリコーンコーティングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,164税込10,080
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリコーンコーティングで耐食性に優れています。 防水タイプ 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。) A-140とパネル穴明けに互換性があります。
    用途屋外キュービクル・振動機器付属品大ナット・ビスセット・キー2本
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版) UL規格適合素材を使用
    用途半導体製造装置材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応