カテゴリ
- 機構部品(16)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「b-1024-7」の検索結果
特価

ステンレス E形止め輪
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥813税込¥8941個当日出荷から4日以内出荷用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)表面仕上げ生地
重量用平蝶番(L1:100×W1:160)
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個当日出荷用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:24質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード10501
ステンレス 重量用平蝶番(L1:100×W1:160)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,474税込¥2,7211個4日以内出荷用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)709扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード12851
ステンレス 2管型加工蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,254~税込¥1,379~1個4日以内出荷から6日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ8×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,419税込¥1,5611個4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)14寸法L4(mm)113寸法□W(mm)16タキゲンコード10853
重量用平蝶番(L1:90×W1:150)
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個4日以内出荷用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:31質量(g)590扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10502
ステンレス 3管型加工蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,102~税込¥1,212~1個4日以内出荷から5日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
2管型加工蝶番(L=110 W=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)261表面仕上げ生地タキゲンコード11721
ステンレス 2管型加工蝶番(L113×W110×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744税込¥1,9181個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)376表面仕上げ生地タキゲンコード12997
2管型加工蝶番(L113×W110×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥479税込¥5271個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)376寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)110寸法t(mm)4寸法E(mm)4.2寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)18寸法L2(mm)52寸法W(mm)110寸法D3(Φmm)16.3表面仕上げ生地タキゲンコード11732
2管型加工蝶番(L1=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥399税込¥4391個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)261寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)110寸法t(mm)3.2寸法E(mm)4.1寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)52寸法W(mm)80寸法D3(Φmm)14.6表面仕上げ生地タキゲンコード11731
3管型加工蝶番(L100×W110×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥489税込¥5381個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)352扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード11772
2管丸ヒンジピン(Φ8×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥328税込¥3611個4日以内出荷質量(g)155寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)8寸法L4(mm)113材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)14表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10232
2管角ヒンジピン(Φ8×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥418税込¥4601個4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル質量(g)170寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)14寸法L4(mm)113材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法□W(mm)16表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10542