カテゴリ

  • 自動車純正部品(43)
  • オフィス家具(29)
  • 自動車補修部品(15)
  • 機構部品(4)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 介護用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-61-1b」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファスナー (すり割りタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナー (すり割りタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    507税込558
    1個
    4日以内出荷
    右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
    用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)付属品E形止め輪(C-61-1C)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20297
  • C611チェア(組立サービスなし) ジョインテックス

    C611チェア(組立サービスなし)

    ジョインテックス
    9,198税込10,118
    1台
    3日以内出荷
    スタンダードなコンパクトサイズ。エコノミータイプの「C611」OAチェア(肘なし)。 コンパクトで扱いやすい肘なしタイプで、パソコンラック用にちょうどよい事務用チェア。 オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
    仕様お客様組立品(所要時間目安:1人20分)、組立必要工具:プラスドライバー材質背・座(張地/芯材):布張(アクリル)/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター機能ガス圧座上下座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×380
  • C611チェア(組立サービス付き) ジョインテックス

    C611チェア(組立サービス付き)

    ジョインテックス
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷
    スタンダードなコンパクトサイズ。エコノミータイプの「C611」OAチェア(肘なし)「組立有料サービス付」。 コンパクトで扱いやすい肘なしタイプで、パソコンラック用にちょうどよい事務用チェア。 オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
    材質背・座(張地/芯材):布張(アクリル)/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター機能ガス圧座上下座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×380サービス分類組立・設置・取付
  • クーラントバルブ VNC61 SMC

    クーラントバルブ VNC61

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • ファスナー用ハトメ TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナー用ハトメ

    TAKIGEN(タキゲン)
    108税込119
    1個
    4日以内出荷
    右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
    用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。材質アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)付属品E形止め輪(C-61-1C)
  • ファスナー (つまみタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナー (つまみタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    760税込836
    1個
    欠品中
    右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
    用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)付属品E形止め輪(C-61-1C)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)材質(つまみ)冷間圧延鋼板(SPCC)タキゲンコード20296
  • ファスナー (ローレットタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナー (ローレットタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    634税込697
    1個
    4日以内出荷
    右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
    用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質本体/快削鋼鋼材(SUM)、スプリング/ピアノ線(SWP-B)表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20298
  • VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611B) SMC

    VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC611B)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    20日以内出荷
    使用流体クーラント
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(190件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • ウォーターポンプ(スズキ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(スズキ)

    アイシン精機(40件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ウォーターポンプ(スズキ) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(スズキ)

    HITACHI(旧パロート)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカースズキ
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要 INK

    【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要

    INK(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    リサイクルを含めた3Rを実現するリビルト事業。 地球環境に取り組むため、純正新品と全く劣らない管理工程で製造しています。 コア返却は【不要】です。 本体に着色しております、ペイントにつきましては生産工程の中での組付けの際に、規定のトルクで締め付けた完了の印として付けております。 カラーマーキングの色は、実際の商品と写真で異なる場合がございますのでご了承下さい。(安心品質/検査済み)
    用途リビルト部品仕様【適合不可型式】DA64系(キャリィ・エブリィ)、DG64系(スクラム)、DR64系(クリッパー)のコンプレッサー(純正品番 95200-58J40/41/42/43)は適合しません。付属品マグネットクラッチ・Oリング(2個)主な適合純正品番<部品番号>[スズキ]27630-4A00H・27630-4A01B・27630-4A01K・27630-4A02B・95200-58J00・95200-58J01・95200-58JA0・95200-58JA1・95200-58JA2・95200-76G10・95200-76G12・95200-76G13・95200-76G14・95200-76G20・95200-76G30・95200-76G31・95200-76G32・95200-76G40・95201-58J00・95201-58J01・95200-76G41・95201-58JA0・95201-58JA1・95200-58JA2・27630-4A00D・27630-4A00B・27630-4A00C・27630-4A00E・27630-4A00J・27630-4A00F・27630-4A0B0・1A17-61-450・1A18-61-450C・1A18-61-450D・1A26-61-450・1A33-61-450・1A33-61-450A・1A16-61-450Bメーカースズキ、マツダ、ニッサン保証期間購入時より【2年若しくは走行距離4万km】のいずれかの早期到達主な適合車種[スズキ]アルト(HA24S、HA25S、HA25V)、アルトバン(HA24V)、アルトラバン(HE22S)、セルボ(HG21S)、MRワゴン(MF22S)、ワゴンR(MH21S、MH22S、MH23S)、パレット(MK21S)、[マツダ]キャロル(HB24S、HB25S)、AZワゴン(MJ21S、MJ22S、MJ23S)、[ニッサン]ピノ(HC24S)、モコ(MG22S)、ルークス(ML21S)サービス分類リサイクル・リビルト
  • ブロアモーター CoolingDoor

    ブロアモーター

    CoolingDoor
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • SPI/I2Cプロトコルエミュレーター(ハイグレードモデル) ラトックシステム

    SPI/I2Cプロトコルエミュレーター(ハイグレードモデル)

    ラトックシステム
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    SPI/I2C両対応の高性能USB接続アダプター。 SPIはマスター/スレーブ、Single/Dual/Quadを、I2Cはマスター/スレーブ、5つの通信プロトコルをサポート。 スレーブモード(2ch)でデバイスのエミュレートが可能。 デバイスおよび本製品への電源供給可能【デバイスへの電源供給(1.8V~5Vまで4レベル)】【本製品への電源供給(1.8V~5V対応)】。 新設計による高速転送を実現。最大8bitのDIOをサポート。スクリプトによる自動制御が可能。 仮想COMモードをサポート。ユーザーアプリケーション環境をサポート。本製品を最大4台まで接続可能。 ハウジング付ばら線ケーブル添付。LED確認でデバイスを安全に取り外し。ファームウェアのバージョンアップが可能。
    仕様SPI:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCK)】762Hz~50MHz (マスターモード時、本体内部コントローラーの計算近似値) 【バス幅】Single/Dual/Quad 【転送サイズ】32bit(Max)、I2C:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCL)】762Hz~5MHz (本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz/3.4MHz/5MHz 【通信モード】Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus、High-Speed、Ultra Fast-Mode 【アドレスモード】10bit/7bit、DIO:8bit(1bit単位でIn/Outの切り替え可能)セット内容REX-USB61mk2本体、USB A-micro Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル(約15cm)、ソフトウェアCD-ROM 、保証書(1年間)ホワイト質量(g)98(本体のみ)電源インターフェース:REX-USB61mk2から供給時:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/外部に駆動電源を持つ場合:1.8V~5.0V(任意)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5(USB バスパワーから取得)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×115×19.5消費電流(mA)最大200(デバイスへの供給分は含まず)使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと)電源供給デバイスへ:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V (max100mA)使用条件結露しないことインターフェイスバス:USB2.0 High Speed接続台数最大4台動作温度範囲(℃)0~55商品タイプライトメス形状USB micro B
  • ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ブロアモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
  • コンプレッサー CoolingDoor

    コンプレッサー

    CoolingDoor
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    社外新品コンプレッサー クラッチ・Oリング付き コアの返却は不要です。
  • ケース A  ブロアー ユニット (C1) MAZDA(マツダ)

    ケース A ブロアー ユニット (C1)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • モーター ブロアー ユニット ファン (C1) MAZDA(マツダ)

    モーター ブロアー ユニット ファン (C1)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • ダクトエアー (S5) MAZDA(マツダ)

    ダクトエアー (S5)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • プーリー マグネット クラッチ (B0) MAZDA(マツダ)

    プーリー マグネット クラッチ (B0)

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • ディスプレー インフォメーション (C2) MAZDA(マツダ)

    ディスプレー インフォメーション (C2)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • ディスプレー インフォメーション (C3) MAZDA(マツダ)

    ディスプレー インフォメーション (C3)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • クラッチ マグネット (B0) MAZDA(マツダ)

    クラッチ マグネット (B0)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • グリルラジエター (BC1C) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (BC1C)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル コーション (S0) MAZDA(マツダ)

    ラベル コーション (S0)

    MAZDA(マツダ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ NO.3 クーラ (C0) MAZDA(マツダ)

    パイプ NO.3 クーラ (C0)

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • タンク リキッド (B0) MAZDA(マツダ)

    タンク リキッド (B0)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ホース ロー フレキシブル (B0) MAZDA(マツダ)

    ホース ロー フレキシブル (B0)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • センサー バルブ (B0) MAZDA(マツダ)

    センサー バルブ (B0)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • アンプリファイヤー サーモ (B0) MAZDA(マツダ)

    アンプリファイヤー サーモ (B0)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • コンプレッサー (B0) MAZDA(マツダ)

    コンプレッサー (B0)

    MAZDA(マツダ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
  • ホース NO.1 ウォータ (B0) MAZDA(マツダ)

    ホース NO.1 ウォータ (B0)

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷