カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- SUGICO(スギコ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- KSフィルター(1)
- RS PRO(1)
「b-1130-8」の検索結果
特価

ステンレス アイボルト(M8×L15)
TAKIGEN(タキゲン)¥349税込¥3841個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)15ねじ径M8表面処理電解処理寸法D1(Φmm)32.6寸法D2(Φmm)20寸法D3(Φmm)6.3寸法H1(mm)33.3寸法H2(mm)17ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)16ナット幅(mm)13ナット高H(mm)6.5使用荷重(kN)0.00079使用荷重(N)0.79寸法MM8タキゲンコード10770