カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- トヨタ(17)
- SMC(14)
- MAZDA(マツダ)(9)
- KITO(キトー)(8)
- 高田ベッド製作所(8)
- 日東工業(6)
- エスコ(3)
- 水本機械製作所(3)
- テンパール工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 三木プーリ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- YKK(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 栃木屋(1)
- ブランドをもっと見る
「b-122-3」の検索結果

ねじ付管筒(L20×Φ20×M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)42寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10315
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個4日以内出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)5寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)8ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13059
ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,911税込¥2,1021個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)148許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上
ステンレスワンタッチステー(収縮L1=133)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,799税込¥1,9791個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上