カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • 保管用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-122-7」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ付管筒(L15×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)18寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10319
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ付管筒(L10×Φ10×M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ10×M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)10寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13505
  • 軽いね ストロングマーブルフライパン パール金属

    軽いね ストロングマーブルフライパン

    パール金属(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい
    適合ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
  • ねじ付管筒(L10×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ10×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)10寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13504
  • ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    832税込915
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)47材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)10タキゲンコード12742
  • 納品書 3面 ヒサゴ

    納品書 3面

    ヒサゴ
    13,980税込15,378
    1箱(500枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)0.09サイズA4タテ入数(枚)500白色度(%)80紙厚(mm)0.09面付3面サイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
  • ステンレス リベット式シャックル 水本機械製作所

    ステンレス リベット式シャックル

    水本機械製作所
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • 排水弁 新日軽(LIXIL)

    排水弁

    新日軽(LIXIL)
    219税込241
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンカラー
  • バネ口金 日本紐釦貿易

    バネ口金

    日本紐釦貿易
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質アルミシルバー
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • (MB12)ボタン,ホーン,RH ミツビシ

    (MB12)ボタン,ホーン,RH

    ミツビシ
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
  • (MB12)ボタン,ホーン,LH ミツビシ

    (MB12)ボタン,ホーン,LH

    ミツビシ
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
  • (MB12)スプリング,ステアリング ホイール ミツビシ

    (MB12)スプリング,ステアリング ホイール

    ミツビシ
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
  • (MB12)コード,ホーン ミツビシ

    (MB12)コード,ホーン

    ミツビシ
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
  • 液状ガスケット 1227D スリーボンド

    液状ガスケット 1227D

    スリーボンド
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    耐エンジンオイル性・耐冷却液性良好・黒色の商品です。
    トラスコ品番553-1370容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • エヌトーン IH対応フライパンセット MBシリーズ 和平フレイズ

    エヌトーン IH対応フライパンセット MBシリーズ

    和平フレイズ
    17,980税込19,778
    1セット
    7日以内出荷
    本体は熱ムラが少なく変形に強いアルミダイカスト製。留め具の凸凹がなく、お手入れしやすい。ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが特徴のシリーズ
  • のぼり ソフト整体承ります おまかせください P・O・Pプロダクツ

    のぼり ソフト整体承ります おまかせください

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり ソフト整体承ります おまかせください
  • クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP

    イマオコーポレーション
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
    形式HSSB
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB12 SMC

    薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB12

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET 黒 Bartec

    Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET 黒

    Bartec
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)ガラス繊維強化PETIP等級IP66危険区域認証ATEX
  • 薄形シリンダ CDQ2KB12 SMC

    薄形シリンダ CDQ2KB12

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • マニホールドレギュレータ ARM11 SMC

    マニホールドレギュレータ ARM11

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B)正面
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-27DCM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-27DCM

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)27ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-27DCM-M9BV~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-27DCM-M9BV~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    ストローク(mm)27ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-27DC SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-27DC

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)27ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • B-12 プラスビット ビックス

    B-12 プラスビット

    ビックス
    4,498税込4,948
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • F-BOX サンコー(三甲)

    F-BOX

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適合(嵌合)F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B、オリコンEP13B-B、F-BOX122、F-BOX122F、F-BOX123種別112材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製有効内寸(mm)336×255×153外寸(mm)355×275×165内寸(mm)337×263×160底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.41(450)フタの有無なし嵌合商品オリコン EP9B-2B
  • ナックル(L)リヤー (GA) MAZDA(マツダ)

    ナックル(L)リヤー (GA)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • F-BOX サンコー(三甲)

    F-BOX

    サンコー(三甲)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適合(嵌合)F-BOX112、F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B-B、F-BOX122F、F-BOX123、オリコンEP17B種別122材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製有効内寸(mm)530×335×149外寸(mm)550×355×165内寸(mm)530×335×156底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.35(750)フタの有無なし嵌合商品オリコン EP9B-2B
  • 双眼鏡 アルテスJ HR8X42WP ビクセン

    双眼鏡 アルテスJ HR8X42WP

    ビクセン
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ハイエンドモデル「アルテス」のもつ性能を継承するとともに、持ちやすさを意識した機能美を追求。丸みをおびたフォルム、指がかりの良いオープンブリッジデザインが特長的です。 さらに、従来の双眼鏡ケースとは一線を画す、カジュアルなバッグを思わせる、スマートなデザインのケースが付属。本体とあわせて”才色兼備”な商品に仕上がっています。 口径42mmの対物レンズにはEDガラスを採用し、フーリーマルチコート、フェーズコート、高反射コートの各種コーティングによりクリアで明瞭な視界を実現しました。防水設計のアルミ合金ボディで、極めて高い性能を維持します。
    付属品ソフトケース、ネックストラップ材質(プリズム)BaK4質量(g)700倍率(倍)8機能防水、三脚取付可(L)眼幅調整範囲(mm)約56~75コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート視界実視界/7.0°、見掛視界/56.0(52.1°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています。)、1000m先視界/122m対物レンズ有効径(mm)42(EDレンズ使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)14.6×13.0×5.3明るさ28.1ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)19至近距離(m)約3.0
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    15,980税込17,578
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • F-Box 122F 無地 サンコー(三甲)

    F-Box 122F 無地

    サンコー(三甲)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    材質PP取付4辺132、169型有効内寸(mm)530×335×141外寸(mm)550×355×165内寸(mm)530×335×156底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)37適合カード差しカード差し132型/カード差し169型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)8.82嵌合商品F-Box122/F-Box123/オリコンEP17B/F-Box112/F-Box112F/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B-B
  • F-Box 112F 無地 サンコー(三甲)

    F-Box 112F 無地

    サンコー(三甲)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    材質PP取付4辺132、169型有効内寸(mm)335×255×146外寸(mm)355×275×165内寸(mm)335×257×159底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)5.52嵌合商品F-Box112/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B/オリコンEP13B-B/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
  • Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    43,980税込48,378
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業

    配線用遮断器高遮断容量タイプ

    テンパール工業
    44,980税込49,478
    1個
    31日以内出荷
    配線用遮断器高遮断容量タイプ