カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- SMC(14)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ミツビシ(7)
- サンコー(三甲)(4)
- ホンダ(3)
- イトーキ(2)
- SK(新潟精機)(1)
- 水本機械製作所(1)
- パール金属(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- FACOM(1)
- TRW(1)
「b-122-9」の検索結果

ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥30税込¥331個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)12寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥495税込¥5451個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428