カテゴリ

  • 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • MAZDA(マツダ)(87)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • シンコー(17)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11)
  • ホンダ(9)
  • ノーブランド(8)
  • 三桂製作所(7)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(7)
  • SMC(6)
  • HIT(ヒット)(5)
  • コクヨ(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • メイキコウ(4)
  • BC BATTERY CONTROLLER(4)
  • TRUSCO(3)
  • ネグロス電工(3)
  • オモイオ (omoio)(3)
  • ミッケル化学(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc90」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントロール キースイッチTKS-9型 TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチTKS-9型

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • コントロールキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    コントロールキースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,186税込2,405
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リバーシブルタイプ 同一鍵番号・鍵違いがあります。
    用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器付属品キー2本
  • キースイッチTKS-1型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-1型

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付けが簡単 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • コントロール キースイッチTKS-8型 TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチTKS-8型

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵違いは68万通り 反転スイッチ機構
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • コントロールキースイッチショート TAKIGEN(タキゲン)

    コントロールキースイッチショート

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品S-8のコンパクト化 鍵違いは6,000通り
    用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)60表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
  • コントロール キースイッチ ミニ TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチ ミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
    用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー付属品キー2本仕様同番材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)機械的耐久性3万回以上電気的耐久性1万回以上接点材質銀めっき表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)耐衝撃30G使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm
  • コントロールキースイッチ ミニ TAKIGEN(タキゲン)

    コントロールキースイッチ ミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクトサイズ
    付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ローター/ポリアミド(PA)、キー/黄銅板表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)488A
  • キースイッチTKS-3型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • コントロール キースイッチ ダブルピン TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチ ダブルピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    パネル穴明けはS-8と同寸法です。
    用途各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 止め金付キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    止め金付キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途コンピュータ・電源装置付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。質量(g)65
  • キースイッチTKS-4型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-4型

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    S-1の形状変更により生まれた普及型 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • キースイッチTKS-36型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-36型

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,847税込6,432
    1個
    6日以内出荷
    ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。 TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。
    用途制御機器・計測器・セキュリティ機器付属品キー2本仕様鍵番号:TAK80材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P)定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)製品質量(g)71絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-20~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上抵触抵抗(初期値)20mΩ以下表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V耐衝撃30G以上
扉部品カテゴリ