カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • KTC(15)
  • 渡辺電機工業(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • 日東工業(10)
  • ヒサゴ(9)
  • エスコ(8)
  • 協育歯車(8)
  • エレコム(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • StarTech.com(4)
  • セイニチ(生産日本社)(3)
  • 東海キャスター(3)
  • NOK(3)
  • SHINKO(新興製作所)(3)
  • ペンギンワックス(3)
  • マキシンコー(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp14」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンヒンジ (L100×W80)なべねじ用 TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジ (L100×W80)なべねじ用TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
917税込1,009
1個
当日出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(羽根)ポリアミド(PA)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)標準色アイボリータキゲンコード12390
マリンヒンジ (L75×W80)なべねじ用 TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジ (L75×W80)なべねじ用TAKIGEN(タキゲン)
856税込942
1個
当日出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(羽根)ポリアミド(PA)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)標準色アイボリータキゲンコード12392
フラットトルクヒンジ(L43×W36.5) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)TAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)15材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~0.8寸法α(°)260寸法MM5タキゲンコード13135
マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用 TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
855税込941
1個
当日出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)アイボリータキゲンコード12417
ストッパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ストッパーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
扉を150°で保持します 付属されているキャップでねじを隠すことができます 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)付属品キャップ
フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5)TAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)44材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~4寸法α(°)250寸法MM6タキゲンコード13134
蝶番・ヒンジカテゴリ