カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 栃木屋(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ELPA(1)
- タカチ電機工業(1)
- 富士電機(1)
- アトムリビンテック(1)
- ユーボン(1)
- 協和ゴム工業(1)
「c-30-sg-36a」の検索結果

難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
難燃性グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥25~税込¥28~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性