カテゴリ

  • 機構部品(28)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • 岩田製作所(44)
  • ノーブランド(20)
  • タカチ電機工業(1)
  • ヤマト産業(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 山豊製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2801p」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン)スプリングキャッチTAKIGEN(タキゲン)
618税込680
1個
当日出荷
レバーがばね圧により押付けられているので振動等によって外れることがありません。
用途計測機器・分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)(締代0.5mm)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20743
カムロック(両抜け) TAKIGEN(タキゲン)カムロック(両抜け)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)73.8材質(キー)黄銅板(C2801P)鍵違い数(最大)56通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22147
コインロックトライ TAKIGEN(タキゲン)コインロックトライTAKIGEN(タキゲン)
1,231税込1,354
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品キー2本・止め金
流線型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)流線型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
304税込334
1個
当日出荷
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)
鍵付角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)鍵付角型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
839税込923
1個
当日出荷
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤引張荷重(N)29材質黄銅板(C2801P)付属品キー1本質量(g)36表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20327
鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)鍵穴付パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
528税込581
1個
当日出荷から4日以内出荷
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,069税込2,276
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで施錠ができます。 鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
ステンレス システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス システムロックミニTAKIGEN(タキゲン)
2,492税込2,741
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。
用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
針金パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)針金パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
450税込495
1個
当日出荷
クロムめっきをほどこしてあり、装飾性に優れています。
用途計測機器材質黄銅板(C2801P)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
標準型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)標準型シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途ロッカー・引出し付属品キー2本
引戸用小型プッシュロック TAKIGEN(タキゲン)引戸用小型プッシュロックTAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
キースイッチ TKS-11型 TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ TKS-11型TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
733税込806
1個
当日出荷
強い吸着力 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途分電盤・工作機械吸着力(N)166材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105材質(ケース)黄銅板(C2801P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード20478
ファスナーキャップ(Φ11穴用) TAKIGEN(タキゲン)ファスナーキャップ(Φ11穴用)TAKIGEN(タキゲン)
103税込113
1個
当日出荷
指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)10寸法t(mm)6寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12取付穴11用表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62022
カムロック(片抜け) TAKIGEN(タキゲン)カムロック(片抜け)TAKIGEN(タキゲン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途特装車付属品キー2本・止め金材質亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)73鍵違い数56通り表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24332
コントロール キースイッチTKS-9型 TAKIGEN(タキゲン)コントロール キースイッチTKS-9型TAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
ファスナーキャップ(Φ19穴用) TAKIGEN(タキゲン)ファスナーキャップ(Φ19穴用)TAKIGEN(タキゲン)
124税込136
1個
4日以内出荷
指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。
D型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)D型シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
3,767税込4,144
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り マスターシステムの組込みが可能 スムーズなリバーシブル構造
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数1万5,000通り付属品キー3本
回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V) TAKIGEN(タキゲン)回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V)TAKIGEN(タキゲン)
7,405税込8,146
1個
4日以内出荷
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場付属品キー2本
掛金装置 TAKIGEN(タキゲン)掛金装置TAKIGEN(タキゲン)
5,200税込5,720
1個
4日以内出荷
ワンタッチで閉まります。
用途計測機器・配電盤材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、カバー/黄銅板(C2801P)質量(g)145表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20593
ユニットキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)ユニットキースイッチTAKIGEN(タキゲン)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
キー回転範囲、抜差し位置は45°ステップにて製作可能です。
用途レジスター・コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)68表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード40358
ファスナーキャップ(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)ファスナーキャップ(Φ8用)TAKIGEN(タキゲン)
91税込100
1個
4日以内出荷
指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)7.8寸法t(mm)2.5寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62864
キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品キー2本
コントロール キースイッチ ダブルピン TAKIGEN(タキゲン)コントロール キースイッチ ダブルピンTAKIGEN(タキゲン)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
パネル穴明けはS-8と同寸法です。
用途各種電源スイッチ仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
止め金付キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)止め金付キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途コンピュータ・電源装置質量(g)65付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
F型蓋止金具 TAKIGEN(タキゲン)F型蓋止金具TAKIGEN(タキゲン)
1,265税込1,392
1個
5日以内出荷
施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途計測機器・アタッシュケース付属品キー1本材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20722
バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)TAKIGEN(タキゲン)
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動。
用途各種コンピュータ・電源装置仕様同一鍵番号のみ、切替接点:4極双投付属品キー2本材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C2801P)定格6A用AC125V・6A/AC250V・3A製品質量(g)35絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)最小適合負荷DC12V/10mA(抵抗負荷)耐久性機械的:10万回以上、電気的:2万5000回以上抵触抵抗(初期値)10mΩ以下表面仕上げ本体・キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)端子-アース間:AC1500V、端子-端子間:AC1000Vタキゲンコード40325