カテゴリ

  • 機構部品(28)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • 岩田製作所(44)
  • ノーブランド(29)
  • タカチ電機工業(1)
  • ヤマト産業(1)
  • ナベヤ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 山豊製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2801p」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    618税込680
    1個
    欠品中
    レバーがばね圧により押付けられているので振動等によって外れることがありません。
    用途計測機器・分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)(締代0.5mm)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20743
  • カムロック(両抜け) TAKIGEN(タキゲン)

    カムロック(両抜け)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
    付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)73.8材質(キー)黄銅板(C2801P)鍵違い数(最大)56通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22147
  • 引戸用小型プッシュロック TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用小型プッシュロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 流線型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    流線型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    304税込334
    1個
    当日出荷
    受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
    用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • コインロックトライ TAKIGEN(タキゲン)

    コインロックトライ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,231税込1,354
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品キー2本・止め金
  • 針金パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    針金パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    クロムめっきをほどこしてあり、装飾性に優れています。
    用途計測機器材質黄銅板(C2801P)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • コントロール キースイッチTKS-9型 TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチTKS-9型

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • ファスナーキャップ(Φ19穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナーキャップ(Φ19穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    124税込136
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
    用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。
  • 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵穴付パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    528税込581
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
  • 鍵付角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付角型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・アタッシュケース・分電盤付属品キー1本材質黄銅板(C2801P)質量(g)36引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20327
  • 標準型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    標準型シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ロッカー・引出し付属品キー2本
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    733税込806
    1個
    当日出荷
    強い吸着力 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
    用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105吸着力(N)166材質(ケース)黄銅板(C2801P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード20478
  • D型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    D型シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,767税込4,144
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り マスターシステムの組込みが可能 スムーズなリバーシブル構造
    用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)鍵違い数1万5,000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー付ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,069税込2,276
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで施錠ができます。 鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。
    用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
  • F型蓋止金具 TAKIGEN(タキゲン)

    F型蓋止金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,265税込1,392
    1個
    当日出荷
    施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
    用途計測機器・アタッシュケース付属品キー1本材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20722
  • キースイッチ TKS-11型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ TKS-11型

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • ファスナーキャップ(Φ11穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナーキャップ(Φ11穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    103税込113
    1個
    当日出荷
    指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
    用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)10寸法t(mm)6寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12取付穴11用表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62022
  • カムロック(片抜け) TAKIGEN(タキゲン)

    カムロック(片抜け)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
    用途特装車付属品キー2本・止め金材質亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)73鍵違い数56通り表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24332
  • ステンレス システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス システムロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,492税込2,741
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。
    用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
  • 止め金付キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    止め金付キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途コンピュータ・電源装置付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。質量(g)65
  • コントロール キースイッチ ダブルピン TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチ ダブルピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    パネル穴明けはS-8と同寸法です。
    用途各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 掛金装置 TAKIGEN(タキゲン)

    掛金装置

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,200税込5,720
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで閉まります。
    用途計測機器・配電盤材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、カバー/黄銅板(C2801P)質量(g)145表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20593
  • ユニットキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ユニットキースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    キー回転範囲、抜差し位置は45°ステップにて製作可能です。
    用途レジスター・コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)68表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード40358
  • ファスナーキャップ(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナーキャップ(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    91税込100
    1個
    4日以内出荷
    指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
    用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)7.8寸法t(mm)2.5寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62864
  • キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品キー2本
  • 回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V) TAKIGEN(タキゲン)

    回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,405税込8,146
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構
    用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場付属品キー2本
  • バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
  • キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本仕様同一鍵番号のみ、切替接点:4極双投材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C2801P)定格6A用AC125V・6A/AC250V・3A製品質量(g)35絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)最小適合負荷DC12V/10mA(抵抗負荷)耐久性機械的:10万回以上、電気的:2万5000回以上抵触抵抗(初期値)10mΩ以下表面仕上げ本体・キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)端子-アース間:AC1500V、端子-端子間:AC1000Vタキゲンコード40325