カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1)
  • 黒田精工(120)
  • スバル(90)
  • SMC(78)
  • ダイヤトレンド(43)
  • SIEMENS(29)
  • サンワサプライ(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • サンドビック(12)
  • ノーリツ(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • サンワダイレクト(10)
  • 瓜生製作(9)
  • omron(オムロン)(9)
  • エスコ(8)
  • ニッタ(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • イーグルクランプ(7)
  • 明治機械製作所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-006」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から11日以内出荷
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルグラウンディングクランプ TAKIGEN(タキゲン)メタルグラウンディングクランプTAKIGEN(タキゲン)
39税込43
1個
当日出荷から6日以内出荷
電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。
用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
急速充電器用コネクターロックシリーズ TAKIGEN(タキゲン)急速充電器用コネクターロックシリーズTAKIGEN(タキゲン)
6,971税込7,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)
ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ハッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
922税込1,014
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途船舶・ボートのハッチアイボリー
ホールプラグ(Φ14.3穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ14.3穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.78寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)16.7寸法D2(Φmm)14.1寸法D3(Φmm)14.3
セットキャップ・座金(皿ねじ用) TAKIGEN(タキゲン)セットキャップ・座金(皿ねじ用)TAKIGEN(タキゲン)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)TAKIGEN(タキゲン)
13税込14
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
防水ケーブルクランプ TAKIGEN(タキゲン)防水ケーブルクランプTAKIGEN(タキゲン)
210税込231
1個
当日出荷から6日以内出荷
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
ステンレス プラカラーちょうボルト(M6) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プラカラーちょうボルト(M6)TAKIGEN(タキゲン)
102税込112
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)7寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)25.5標準色ライトグレーねじの呼びM6材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM6タキゲンコード21732
コインロックキャップ TAKIGEN(タキゲン)コインロックキャップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
68税込75
1個
4日以内出荷
従来のコインロックに防塵・防滴効果が得られます。
用途各種コインロック・キースイッチ用キャップ材質ポリエチレン(PE)質量(g)3.5タキゲンコード20345
導電性樹脂ワッシャー TAKIGEN(タキゲン)導電性樹脂ワッシャーTAKIGEN(タキゲン)
48税込53
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
表面抵抗は0.1Ω以下 均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。 樹脂材(UL94V-0相当)を使用 振動によるビビリ音の防止 ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。 抜け防止構造になっています。
材質ポリアミド6(PA6)表面仕上げニッケルめっき
セットキャップ・座金(ナット用) TAKIGEN(タキゲン)セットキャップ・座金(ナット用)TAKIGEN(タキゲン)
119税込131
1個
4日以内出荷
ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・グレー TAKIGEN(タキゲン)キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・グレーTAKIGEN(タキゲン)
24税込26
1個
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.3寸法D(Φmm)11寸法W(mm)10適合ビスC-1029-TR6-4-20タキゲンコード905842
キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・グレー TAKIGEN(タキゲン)キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・グレーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
32税込35
1個
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.7寸法D(Φmm)18寸法W(mm)16適合ビスC-1029-TR6-5-20~35タキゲンコード905844
キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・アイボリー TAKIGEN(タキゲン)キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・アイボリーTAKIGEN(タキゲン)
32税込35
1個
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.7寸法D(Φmm)18寸法W(mm)16適合ビスC-1029-TR6-5-20-35タキゲンコード905796
CP-468用本体下部カバー TAKIGEN(タキゲン)CP-468用本体下部カバーTAKIGEN(タキゲン)
787税込866
1個
6日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード24810
急速充電器用コネクターロック TAKIGEN(タキゲン)急速充電器用コネクターロックTAKIGEN(タキゲン)
30,357税込33,393
1個
6日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 ソレノイド仕様(通電時解錠型) 定格電圧:DC24V 定格電流:104mA 通電率:100パーセント 使用周囲温度:-5~~+50℃ (凍結なきこと) LED仕様 定格電圧:DC24V 定格電流:17mA 抵抗内蔵 SW1、SW2仕様 定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷) (最小抵抗負荷DC5V/160mA)
用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード50351
キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・アイボリー TAKIGEN(タキゲン)キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・アイボリーTAKIGEN(タキゲン)
24税込26
1個
5日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.3寸法D(Φmm)11寸法W(mm)10適合ビスC-1029-TR6-4-20タキゲンコード905794