カテゴリ

  • 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • SMC(31)
  • 日本理化学器械(NRK)(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • MICROCHIP(2)
  • エレコム(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • スバル(1)
  • アイゼン(1)
  • いけうち(1)
  • 東罐興業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-420」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CP-420-MD用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    CP-420-MD用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
    用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ・レバー/ABSアロイ、ハウジング/ポリアミド(PA6)ブラック適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3タキゲンコード24352
  • スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用) TAKIGEN(タキゲン)

    スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    585税込644
    1個
    4日以内出荷
    CP-420-MDと組合せて使用できます。 配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
    用途配分電盤、制御盤、点検口材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    226税込249
    1個
    当日出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
    用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ:ABSアロイ適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3材質(レバー部)ABSアロイ材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)標準色ブラックタキゲンコード24326
  • ワンタッチパネルファスナー(フラットピック) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー(フラットピック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    155税込171
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
    用途配分電盤の内扉
  • ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
    用途配分電盤の内扉
  • ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    297税込327
    1個
    7日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
    用途配分電盤の内扉材質ラッチ:ポリアセタール(POM)質量(g)20寸法L1(mm)50適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0寸法S(mm)10材質(レバー部)ポリアセタール(POM)寸法L2(mm)8.5寸法T(mm)2寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)44.6寸法H1(mm)14.5材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)寸法H2(mm)12寸法W1(mm)30寸法W2(mm)24.6標準色ブラック寸法H4(mm)29寸法W3(mm)17寸法H5(mm)11.5寸法L6(mm)45寸法L5(mm)2.7寸法L7(mm)3寸法L8(mm)6寸法W4(mm)30寸法W5(mm)17寸法W6(mm)25材質(バネ)ステンレス(SUS304)タキゲンコード23451
  • ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    CP-420の亜鉛合金製です。(取付け方法は異なります) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。
    用途配分電盤の内扉付属品取付け金具・取付け用ビス材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げシボ加工タキゲンコード23060
  • 鍵付ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ワンタッチパネルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    282税込310
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
    用途配分電盤の内扉
蝶番・ヒンジカテゴリ