カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)

「cp-420-c」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥297税込¥327
    1個
    7日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
    用途配分電盤の内扉材質ラッチ:ポリアセタール(POM)質量(g)20寸法L1(mm)50適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0寸法S(mm)10材質(レバー部)ポリアセタール(POM)寸法L2(mm)8.5寸法T(mm)2寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)44.6寸法H1(mm)14.5材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)寸法H2(mm)12寸法W1(mm)30寸法W2(mm)24.6標準色ブラック寸法H4(mm)29寸法W3(mm)17寸法H5(mm)11.5寸法L6(mm)45寸法L5(mm)2.7寸法L7(mm)3寸法L8(mm)6寸法W4(mm)30寸法W5(mm)17寸法W6(mm)25材質(バネ)ステンレス(SUS304)タキゲンコード23451
  • 丸型ワンタッチオープンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    丸型ワンタッチオープンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    小型でスペースをとりません。 扉に取手が要りません。
    用途家具・キャビネット・軽量扉用材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色黒材質(ケース)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール(POM)表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
  • ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥226税込¥249
    1個
    当日出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
    用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ:ABSアロイ適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3材質(レバー部)ABSアロイ材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)標準色ブラックタキゲンコード24326
  • アート引手 AT-100型 LAMP(スガツネ工業)

    アート引手 AT-100型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)22
  • ワンタッチパネルファスナー(フラットピック) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー(フラットピック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥155~税込¥171~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
    用途配分電盤の内扉
  • ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
    用途配分電盤の内扉
  • CP-420-MD用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    CP-420-MD用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥59税込¥65
    1個
    4日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
    用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ・レバー/ABSアロイ、ハウジング/ポリアミド(PA6)色ブラック適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3タキゲンコード24352
  • ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥759税込¥835
    1個
    5日以内出荷
    CP-420の亜鉛合金製です。(取付け方法は異なります) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。
    用途配分電盤の内扉付属品取付け金具・取付け用ビス材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げシボ加工タキゲンコード23060
  • 鍵付ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ワンタッチパネルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥282~税込¥310~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
    用途配分電盤の内扉
  • 鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵番号

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • パネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    パネルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。 ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。 筐体と扉をしっかりと固定することができます。 ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。
    用途サーバーラック・エンクロージャーの側材質(本体)アルミニウム材(A6061)材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)寸法D2(mm)3.4表面仕上げ本体:アルマイト処理
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-420C) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-420C)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)420作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • リフトアップ取手 TAKIGEN(タキゲン)

    リフトアップ取手

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    ¥71税込¥78
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
    用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)材質ABS樹脂色クリーム質量(g)16標準色クリーム(2.5Y9/1)表面仕上げ表面シボ加工
  • パーソナルコインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
    用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
  • プッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥563~税込¥619~
    1個
    当日出荷
    樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタンが大きく操作が行いやすいです。 全体にアールのついたソフトデザイン
    用途バス・特装車の内装材質ポリアセタール(POM)色ブラック
  • クリアポケット 0.08mm 中厚手タイプ モノタロウ

    クリアポケット 0.08mm 中厚手タイプ

    モノタロウ(60件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1パック(100枚)
    当日出荷
    中厚手タイプのクリアポケットです。 丈夫な厚さ0.08mmとしっかりとした作りのポケットで 長く使うことが出来ます。 コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。 従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。 タテ差し
    用途書類整理、説明書のファイリングに適合30穴/4穴/2穴材質PP色クリアサイズA4収納タイプA4収納寸法(幅W×高さH)(mm)235×305シート厚さ(mm)約0.08
  • アート引手 ATS-100型 LAMP(スガツネ工業)

    アート引手 ATS-100型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂高さ(mm)3.2取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
  • パネル固定ラッチ 栃木屋

    パネル固定ラッチ

    栃木屋
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等仕様動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3)適合板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3質量(g)14.3材質/処理(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色(スプリング)SUS304/-(十字穴付さらタッピンねじ)S/UcRoHS指令(10物質対応)対応
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-420C) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-420C)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)420作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-420C) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-420C)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)420作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-420C) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-420C)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)420作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-420C) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-420C)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)420作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • スペーサー(PSSスペーサー) CP-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(PSSスペーサー) CP-400シリーズ(M=4用)

    廣杉計器
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質PSSねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP Series(CP96SDB100) SMC

    CP Series(CP96SDB100)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
  • CP Series(CP96SB50) SMC

    CP Series(CP96SB50)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    24日以内出荷から31日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • CP Series(CP96SB80) SMC

    CP Series(CP96SB80)

    SMC
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
  • CP Series(CP96SDL50) SMC

    CP Series(CP96SDL50)

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD50) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD50)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    25日以内出荷
    作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • CP Series(CP96SDL40) SMC

    CP Series(CP96SDL40)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動