カテゴリ
- 機構部品(29)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 農業・園芸資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(906)
- SMC(124)
- スバル(59)
- NOK(52)
- ダイヤトレンド(37)
- 黒田精工(36)
- ケナメタル(34)
- ダイキン工業(28)
- イトーキ(28)
- エスコ(26)
- MICROCHIP(25)
- omron(オムロン)(20)
- CKD(19)
- ニッタ(19)
- サンワサプライ(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- ノーブランド(14)
- オムロンヘルスケア(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cp4」の検索結果

コネクターホルダー
TAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)タキゲンコード24650
コネクタホルダー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥4,647税込¥5,1121個当日出荷充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
コネクタホルダー
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥6,007税込¥6,6081個当日出荷充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/電着塗装タキゲンコード24710
ワンタッチファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥370税込¥4071袋(10個)当日出荷ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます。 不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。 難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用用途パネルの取付材質ポリアミド(PA6)質量(g/個)0.6
プッシュラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,305税込¥1,4361個当日出荷樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)用途屋内の軽量扉など材質ポリアセタール(POM)色グレー質量(g)121
急速充電器用コネクターロックシリーズ
TAKIGEN(タキゲン)¥6,971~税込¥7,668~1個当日出荷から5日以内出荷充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)
プラスチックレバーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個欠品中解錠時は回転つまみとして使用できます。 止め金がついた状態で取付けができます。用途樹脂製配電盤・小型扉付属品止め金色ブラック材質(本体)アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS-GF25)質量(g)25最大適合板厚(mm)6タキゲンコード24212
防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン)
TAKIGEN(タキゲン)¥187税込¥2061個欠品中大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨タキゲンコード24562
鍵付ワンタッチパネルファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥282~税込¥310~1個当日出荷から4日以内出荷CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。用途配分電盤の内扉
防水ケーブルクランプ
TAKIGEN(タキゲン)¥210~税込¥231~1個当日出荷から6日以内出荷大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
ワンタッチパネルファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個当日出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ:ABSアロイ適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3材質(レバー部)ABSアロイ材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)標準色ブラックタキゲンコード24326
シリンダー取手
TAKIGEN(タキゲン)¥90税込¥991個4日以内出荷錠前と組合せて取手として利用できます。別の場所に新たに取手を取付ける必要がありません。用途配電盤・精密機器材質アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)色ブラック表面仕上げシボ加工
アクセスホールカバー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,418~税込¥1,560~1個4日以内出荷から5日以内出荷外部コンセントなどを粉塵や水滴から守ります(完全防水・防塵ではありません)。用途コンセントなどのカバー材質シャフト:ステンレス(SUS304)、シャフトキャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:シリコーン表面処理ショットブラスト
セキュリティ・キージャック(鍵違い)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,361税込¥2,5971個当日出荷パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。用途情報コンセントの空きポート付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23788
セキュリティ・キープラグ(同番)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,361税込¥2,5971個当日出荷パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。用途情報コンセントの空きポート付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23785
ワンタッチパネルファスナー(フラットピック)
TAKIGEN(タキゲン)¥155~税込¥171~1個当日出荷から4日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。用途配分電盤の内扉
ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック)
TAKIGEN(タキゲン)¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。用途配分電盤の内扉
「CP-482」用台座
TAKIGEN(タキゲン)¥434税込¥4771個5日以内出荷樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)用途屋内の軽量扉など材質ABS樹脂色グレー質量(g)70
セキュリティ・キーパッチコードアダプタ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,936税込¥4,3301個当日出荷から4日以内出荷パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。用途情報コンセントの空きポート付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
セキュリティ・キージャック(同番)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,361税込¥2,5971個当日出荷パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。用途情報コンセントの空きポート付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23787
CP-468用本体下部カバー
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個6日以内出荷充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード24810
ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック)
TAKIGEN(タキゲン)¥297税込¥3271個7日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。用途配分電盤の内扉材質ラッチ:ポリアセタール(POM)質量(g)20寸法L1(mm)50適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0寸法S(mm)10材質(レバー部)ポリアセタール(POM)寸法L2(mm)8.5寸法T(mm)2寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)44.6寸法H1(mm)14.5材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)寸法H2(mm)12寸法W1(mm)30寸法W2(mm)24.6標準色ブラック寸法H4(mm)29寸法W3(mm)17寸法H5(mm)11.5寸法L6(mm)45寸法L5(mm)2.7寸法L7(mm)3寸法L8(mm)6寸法W4(mm)30寸法W5(mm)17寸法W6(mm)25材質(バネ)ステンレス(SUS304)タキゲンコード23451
CP-420-MD用コーションシール
TAKIGEN(タキゲン)¥59税込¥651個4日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ・レバー/ABSアロイ、ハウジング/ポリアミド(PA6)色ブラック適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3タキゲンコード24352
ナイラッチ
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥28~税込¥31~1個ほか当日出荷から4日以内出荷固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)色ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
メタルグラウンディングクランプ
TAKIGEN(タキゲン)¥34税込¥371個当日出荷から6日以内出荷電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
ケース・レグ(樹脂脚)
TAKIGEN(タキゲン)¥57税込¥631個当日出荷UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)種類ゴム脚耐荷重(N)29.4以下/1個RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(Φ11.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥30税込¥331個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)10.8寸法D3(Φmm)11
薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04449
セットキャップ・座金(皿ねじ用)
TAKIGEN(タキゲン)¥149税込¥1641個当日出荷から4日以内出荷ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。用途船舶・車両・屋外用機器
ステンレス プラカラーちょうボルト(M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥82税込¥901個当日出荷UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)7寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)25.5標準色ライトグレーねじの呼びM6材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM6タキゲンコード21732
セットキャップ・座金(ナット用)
TAKIGEN(タキゲン)¥149税込¥1641個4日以内出荷ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。用途船舶・車両・屋外用機器
ステンレス プラカラーちょうボルト(M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥64税込¥701個4日以内出荷UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)3寸法L(mm)8寸法D(Φmm)8材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)17標準色ライトグレー材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM4タキゲンコード21730
導電性樹脂ワッシャー
TAKIGEN(タキゲン)¥44税込¥481個4日以内出荷から5日以内出荷表面抵抗は0.1Ω以下 均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。 樹脂材(UL94V-0相当)を使用 振動によるビビリ音の防止 ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。 抜け防止構造になっています。材質ポリアミド6(PA6)表面仕上げニッケルめっき
ツマミ付グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(1000個)4日以内出荷作業性を向上するために、つまみやすい持ち手がついています。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。持ち手部分に内径が刻印されているため、サイズの識別ができます。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
サポート付グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(1000個)4日以内出荷各種サポート穴部分の形状が異なるため、目視でサイズの判断ができます。中心位置の目印がついているため、スムーズにセットできます。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598税込¥3,9581袋(1000個)4日以内出荷上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・グレー
TAKIGEN(タキゲン)¥24税込¥261個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.3寸法D(Φmm)11寸法W(mm)10適合ビスC-1029-TR6-4-20タキゲンコード905842
急速充電器用コネクターロック
TAKIGEN(タキゲン)¥30,357税込¥33,3931個6日以内出荷充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 ソレノイド仕様(通電時解錠型) 定格電圧:DC24V 定格電流:104mA 通電率:100パーセント 使用周囲温度:-5~~+50℃ (凍結なきこと) LED仕様 定格電圧:DC24V 定格電流:17mA 抵抗内蔵 SW1、SW2仕様 定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷) (最小抵抗負荷DC5V/160mA)用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード50351
キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・アイボリー
TAKIGEN(タキゲン)¥24税込¥261個5日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.3寸法D(Φmm)11寸法W(mm)10適合ビスC-1029-TR6-4-20タキゲンコード905794