カテゴリ
- 機構部品(7)
- 農業・園芸資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(1)
- スバル(59)
- 黒田精工(36)
- ケナメタル(34)
- ダイキン工業(26)
- CKD(19)
- TRUSCO(12)
- ノーブランド(12)
- ビュートン(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- MICROCHIP(9)
- 旭精工(7)
- ネグロス電工(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- タケカワダイヤツール(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- KOVAX(コバックス)(6)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- キャプテン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cp4」の検索結果

コネクタホルダー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥4,647税込¥5,1121個当日出荷充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
ワンタッチファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥370税込¥4071袋(10個)当日出荷ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます。 不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。 難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用用途パネルの取付材質ポリアミド(PA6)質量(g/個)0.6
アクセスホールカバー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,418~税込¥1,560~1個4日以内出荷から5日以内出荷外部コンセントなどを粉塵や水滴から守ります(完全防水・防塵ではありません)。用途コンセントなどのカバー材質シャフト:ステンレス(SUS304)、シャフトキャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:シリコーン表面処理ショットブラスト
「CP-482」用台座
TAKIGEN(タキゲン)¥434税込¥4771個5日以内出荷樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)用途屋内の軽量扉など材質ABS樹脂色グレー質量(g)70
ナイラッチ
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷から4日以内出荷固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)色ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
ケース・レグ(樹脂脚)
TAKIGEN(タキゲン)¥57税込¥631個当日出荷UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)種類ゴム脚耐荷重(N)29.4以下/1個RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ付グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(1000個)4日以内出荷作業性を向上するために、つまみやすい持ち手がついています。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。持ち手部分に内径が刻印されているため、サイズの識別ができます。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
サポート付グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(1000個)4日以内出荷各種サポート穴部分の形状が異なるため、目視でサイズの判断ができます。中心位置の目印がついているため、スムーズにセットできます。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598税込¥3,9581袋(1000個)4日以内出荷上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
グラフトチューブ L
TAKIGEN(タキゲン)¥4,998税込¥5,4981袋(1000個)6日以内出荷上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。突起が付いているため、転がりを防止します。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)