カテゴリ

  • 機構部品(195)
  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(8)
  • SMC(3,422)
  • BIGM(丸山製作所)(1,808)
  • オカムラ(岡村製作所)(909)
  • ホンダ(401)
  • CKD(391)
  • KANA(片山チエン)(227)
  • YAMAHA(ヤマハ)(211)
  • メディアカバーマーケット(200)
  • Festo(197)
  • スバル(191)
  • StarTech.com(178)
  • ミツビシ(157)
  • MAZDA(マツダ)(148)
  • エレコム(130)
  • AMPHENOL(113)
  • BUFFALO(バッファロー)(104)
  • タカチ電機工業(91)
  • サンワサプライ(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en b3」の検索結果

関連キーワード
205件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型蝶番 穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番 穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
  • 重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥811税込¥892
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    ¥497税込¥547
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家具などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
  • リーズロック TAKIGEN(タキゲン)

    リーズロック

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
    用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • ステンレス E形止め輪 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス E形止め輪

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥318税込¥350
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)表面仕上げ生地
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥122税込¥134
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
  • ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥485税込¥534
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
    用途船舶・車両・食品機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥567税込¥624
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 自在ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自在ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    ¥3,521税込¥3,873
    1個
    当日出荷
    ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
    用途天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)樹脂許容荷重(N)392表面仕上げヘアライン仕上
  • 規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    規格型平蝶番 穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥102税込¥112
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)幅(mm)32板厚(mm)1.6表面仕上げ生地
  • 縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    縦型抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥472税込¥519
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途理化学機器・車両・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    規格型平蝶番 穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥211税込¥232
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
    材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ストッパー付ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,294~税込¥1,423~
    1個
    4日以内出荷
    B-450-2(B-430-2)、B-450-3(B-430-3)と取付け互換があります。 左右兼用型(左用はストッパーの取付け位置を変更してご使用ください。)
    用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス 旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 旗蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥485税込¥534
    1個
    当日出荷
    ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
    用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ストッパ付ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパ付ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
  • ステンレス キャビネットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス キャビネットヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥242税込¥266
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
  • 平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥36税込¥40
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)3寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)26寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)28寸法P2(mm)4.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)3タキゲンコード10241
  • ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥14,167税込¥15,584
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス平型蝶番(L65×W50×t2)穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番(L65×W50×t2)穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)15質量(g)70寸法L(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)8.8寸法W(mm)50寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10683
  • リフト式抜差し蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    リフト式抜差し蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥863税込¥949
    1個
    当日出荷
    開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
    用途医療用機器・小型密閉扉材質カム:ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)標準色つや消しブラック表面仕上げ焼付け塗装
  • ステンレス プルアップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プルアップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥24,367税込¥26,804
    1個
    4日以内出荷
    ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備 ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。 ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。 ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。 ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。 多点締めが可能です。 左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)
    用途情報盤・通信用ラック付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)750(ハンドル部)表面仕上げビーズショット処理鍵TAK80タキゲンコード03364
  • プルアップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プルアップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,109税込¥11,120
    1個
    4日以内出荷
    ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備 ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。 ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。 ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。 ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。 多点締めが可能です。 左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)
    用途情報盤・通信用ラック付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵番号:TAK80タキゲンコード3515
  • シールドタイト TAKIGEN(タキゲン)

    シールドタイト

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
    用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
  • ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥958税込¥1,054
    1個
    当日出荷
    ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両などの操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研摩
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=103) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=103)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥610税込¥671
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)425表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10015
  • 重量用 平型蝶番(L60×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用 平型蝶番(L60×W50×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥232税込¥255
    1個
    当日出荷
    用途により大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)25質量(g)105寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10128
  • ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:97扉寸法(縦×横)(mm)700×350
  • ステンレス パドルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パドルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,284~税込¥5,812~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。
    用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ロック付コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ロック付コーナー キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,574税込¥1,731
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。
    用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥266税込¥293
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥656税込¥722
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52.5寸法W(mm)50寸法N(mm)6寸法R(mm)2寸法P4(mm)Φ22寸法P6(mm)Φ22寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)36寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=78) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=78)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥292税込¥321
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)190表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10016
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=151) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=151)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥762税込¥838
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)630表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10013
  • ステンレス 天蓋用ワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 天蓋用ワンタッチステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,923税込¥3,215
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷
    特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
    用途事務機器・家具・制御盤
  • ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,768税込¥4,145
    1個
    当日出荷
    大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。 筺体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途プラント・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨