カテゴリ

  • 機構部品(23)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(14)
  • SMC(398)
  • GALFER(ガルファー)(180)
  • SAMTEC(153)
  • エスコ(149)
  • TRUSCO(87)
  • イマオコーポレーション(55)
  • 福井クラフト(53)
  • プラス[家具](40)
  • 椿本チエイン(37)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • ブロードウォッチ(29)
  • C’ultiva(カルティバ)(26)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • タカ印(ササガワ)(22)
  • THK(21)
  • ニッサン(21)
  • イハラサイエンス(20)
  • KTC(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g105」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
920税込1,012
1個
当日出荷
防水ロック用ハンドル
標準色シルバー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120)TAKIGEN(タキゲン)
737税込811
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00683
シリンダー付掛金 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付掛金TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,213税込2,434
1個
当日出荷
シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器付属品キー3本材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨番号:鍵違い
重量用 平型蝶番(L60×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)重量用 平型蝶番(L60×W50×t3)TAKIGEN(タキゲン)
232税込255
1個
当日出荷
用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)25質量(g)105寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10128
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
733税込806
1個
当日出荷
強い吸着力 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途分電盤・工作機械吸着力(N)166材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105材質(ケース)黄銅板(C2801P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード20478
キャップ付シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)キャップ付シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,644税込1,808
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器質量(g)105仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロータリーロック TAKIGEN(タキゲン)ロータリーロックTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,644税込2,908
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠を保持) あらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
用途各種筺体の扉や蓋材質(本体)ポリアミド66(PA66)材質(レバー部)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げレバー:クロムめっき
溶接万能蝶番(L1=106) TAKIGEN(タキゲン)溶接万能蝶番(L1=106)TAKIGEN(タキゲン)
279税込307
1個
当日出荷
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105表面仕上げ生地タキゲンコード10505
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10TAKIGEN(タキゲン)
2,217税込2,439
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(kN)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10729
ソフト取手 TAKIGEN(タキゲン)ソフト取手TAKIGEN(タキゲン)
489税込538
1個
4日以内出荷
感触がソフトな材質を使用 パネル面から突起が少ない。 筐体は金属、木工が可能です。
用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン材質エラストマー(TPE)
ワイヤー用小型ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ワイヤー用小型ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
3,514税込3,865
1個
4日以内出荷
ワンタッチで開扉できます。 ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。 小型・軽量なので小扉に最適です。 左右兼用型
用途航空機・バス・鉄道車両の荷物棚付属品受金具・ワイヤーロープ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス 取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)
733税込806
1個
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04384
ステンレス 角型取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型取手(P=68)TAKIGEN(タキゲン)
1,029税込1,132
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)105寸法L(mm)98寸法P(mm)68表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00694
シャックル(バウタイプ)軸Φ10 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(バウタイプ)軸Φ10TAKIGEN(タキゲン)
2,217税込2,439
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(N)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10734
窓枠(L175×W125) TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L175×W125)TAKIGEN(タキゲン)
1,236税込1,360
1個
4日以内出荷
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤材質軟質塩化ビニル寸法(mm)アクリル板:162×109×2質量(g)105寸法L1(mm)175寸法L2(mm)136寸法L3(mm)156寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13寸法t2(mm)5.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
上下裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)上下裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
238税込262
1個
4日以内出荷
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スプリング付トルクヒンジ 専用カバー TAKIGEN(タキゲン)スプリング付トルクヒンジ 専用カバーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
472税込519
1個
4日以内出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)標準色アイボリー(B-1346-PC)表面仕上げバレル研磨
止め金(□12穴) TAKIGEN(タキゲン)止め金(□12穴)TAKIGEN(タキゲン)
277税込305
1個
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105寸法L(mm)80寸法t(mm)4寸法□W(mm)12表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20058
ワイヤーファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワイヤーファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 鍵穴付で南京錠で施錠できます。 ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
用途船舶・車両グレー
スプリング付取手(P=56) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付取手(P=56)TAKIGEN(タキゲン)
2,380税込2,618
1個
4日以内出荷
スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。
用途計測機器・通信機器材質快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)392
ステンレス 取手 (取付けピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手 (取付けピッチ 120)TAKIGEN(タキゲン)
1,420税込1,562
1個
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04620
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120)TAKIGEN(タキゲン)
1,420税込1,562
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6