カテゴリ

  • 機構部品(32)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(137)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](23)
  • KTC(33)
  • MAZDA(マツダ)(87)
  • SMC(396)
  • TRUSCO(128)
  • イマオコーポレーション(72)
  • エスアンドエスサイクル(45)
  • エスコ(112)
  • コーセル(27)
  • スバル(84)
  • トヨタ(34)
  • ホンダ(86)
  • メイワパックス(55)
  • ユニット(78)
  • 松吉医科器械(32)
  • 福井クラフト(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g170」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    エアダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
    用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)使用温度範囲(℃)-10~60引張荷重(N)0.5以下
  • ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,408税込¥1,549
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
    用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 埋込み取手(ボルト式) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み取手(ボルト式)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,295~税込¥1,425~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
  • ステンレス リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス リーフヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,024~税込¥1,126~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 小型平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    小型平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0.6~2.5表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵30
  • プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
    用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックスイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3鍵TAK60
  • ステンレス ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,218税込¥4,640
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途船舶・薬品キャビネット・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • キャップ付ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付ロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    止め金押えスプリング付 左右兼用型
    用途屋外配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)鍵61
  • ステンレス 埋込み取手(ナット式) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み取手(ナット式)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,237~税込¥1,361~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
  • ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04628
  • シリンダー付ラッチ錠(キャップ付) TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー付ラッチ錠(キャップ付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,106税込¥3,417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。 ワンタッチで施錠できます。 キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
    用途交換機・制御盤付属品キー2本材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)黄銅板(BSP)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵300
  • リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    リングラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,534税込¥2,787
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。
    用途船舶・特装車・環境機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • プレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥469税込¥516
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
    用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 丸型取手(P=238) TAKIGEN(タキゲン)

    丸型取手(P=238)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
    用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)170寸法L(mm)262寸法P(mm)238
  • ステンレス パイプホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パイプホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 角型アルミ6号取手 A-190-1 TAKIGEN(タキゲン)

    角型アルミ6号取手 A-190-1

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
    用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A60635)表面仕上げシルバーアルマイト処理
  • ステンレス ラインハンドル(L=90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラインハンドル(L=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)170寸法L(mm)90寸法D(Φmm)38寸法P(mm)15寸法H1(mm)36寸法H2(mm)7寸法W1(mm)22寸法W2(mm)12寸法H3(mm)7寸法H4(mm)22寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00721
  • ステンレス 防水ハッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ハッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,291~税込¥6,920~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) キャップ付で防塵性に優れています。 内部からも解錠できる安全機構です。 専用ハンドル(C-1415-H)で施解錠が行え、ハンドルにてハッチを持ち上げられます。
    用途フロアーハッチ・防水扉材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)本体/430、ハンドル/170適合板厚(mm)1.6~3.2表面仕上げヘアライン仕上
  • L型裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    L型の蝶番で筐体に適したアングルを溶接して使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス L型ハンドル(L=65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型ハンドル(L=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,936税込¥4,330
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法L(mm)65最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00784
  • キースイッチTKS-4型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-4型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    S-1の形状変更により生まれた普及型 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • ステンレス 溝付角型取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 溝付角型取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)35寸法L1(mm)107寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00701
  • ステンレス 楕円取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手(P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00708
  • スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用) TAKIGEN(タキゲン)

    スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥585税込¥644
    1個
    4日以内出荷
    CP-420-MDと組合せて使用できます。 配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
    用途配分電盤、制御盤、点検口材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • アジャスター押え金具(M30用 W2=46.5) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押え金具(M30用 W2=46.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥367税込¥404
    1個
    4日以内出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)170表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31340
  • ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,987税込¥5,486
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)寸法t2(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 箱型取手(P=138) TAKIGEN(タキゲン)

    箱型取手(P=138)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,293税込¥1,422
    1個
    4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)
  • 止め金3ポイントロック TAKIGEN(タキゲン)

    止め金3ポイントロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,912税込¥2,103
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA) 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。 左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 2管角ヒンジピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    2管角ヒンジピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥418税込¥460
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・キュービクル質量(g)170寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)14寸法L4(mm)113材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法□W(mm)16表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10542
  • ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,419税込¥1,561
    1個
    5日以内出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)14寸法L4(mm)113寸法□W(mm)16タキゲンコード10853
  • 長蝶番(L600×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L600×W25×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)170寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10054