カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NOK(7)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- シブタニ(1)
- ジェーシーエム(1)
- タカチ電機工業(1)
- ノーブランド(1)
- マスオカ(4)
- リケン(3)
- リスパック(2)
- 日近(1)
- 栃木屋(1)
- 森清化工(3)
- 武蔵オイルシール工業(2)
「g240 epdm」の検索結果

難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥810~税込¥891~1個当日出荷から5日以内出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)240寸法L1(mm)97寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)70寸法W(mm)24寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M16×2材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
導電性レベルアジャスター(M16×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,699税込¥2,9691個5日以内出荷底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)240ピッチ(mm)2硬度80±5体積抵抗率(Ωcm)8.4×103表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104表面仕上げ電解研摩使用荷重(N)垂直:8.82寸法MM16タキゲンコード31813