カテゴリ
- 作業工具(309)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(254)
- 防犯用品(221)
- 制御機器(211)
- 自動車純正部品(204)
- 機構部品(197)
- パソコン/周辺機器(190)
- メカニカル部品(160)
- 油圧機器・油圧ホース(157)
- 厨房用品(149)
- 安全標識(121)
- 卓上消耗品(116)
- 測定用品(115)
- 店舗什器・備品(110)
- 梱包用品(100)
- 切削工具(87)
- 空調・照明・電設資材(86)
- 日用品(85)
- 船舶用品・漁業資材(74)
- 介護用品(70)
- 食品・飲料(70)
- 安全靴・作業靴(67)
- 事務用品(66)
- 科学研究・開発用品(64)
- バイク純正部品(63)
- 作業服(54)
- 鈑金・塗装(52)
- 農具(49)
- 研磨材(47)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 物流用品(45)
- 安全保護具(45)
- 学童・教育用品(42)
- 清掃用品(41)
- 塗装・養生・内装用品(41)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 手袋(35)
- 建築金物(34)
- 自転車部品(34)
- 家電(33)
- 医療(32)
- 農業機械(31)
- 電気材料(26)
- カー用品(25)
- 農業・園芸資材(25)
- 保管用品(24)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- 安全用品(22)
- ヘルスケア(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 防災用品(20)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- 電動工具(17)
- テープ(15)
- 自動車補修部品(15)
- 接着剤・補修材(13)
- 溶接用品(13)
- 縫製用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 塗料(12)
- クリーンルーム用品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- オフィス家具(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- バッテリー・電装(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 空圧工具(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 整備工具・収納(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 理美容(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 測定関連サービス(5)
- 洗車・清掃(5)
- マスク(5)
- 救急・衛生(4)
- タイヤ・足回り(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック純正部品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 住設機器(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(150)
- IKO(日本トムソン)(33)
- MAZDA(マツダ)(76)
- omron(オムロン)(36)
- PROST's(57)
- SMC(190)
- TRUSCO(114)
- イマオコーポレーション(39)
- エスコ(100)
- スバル(70)
- トヨタ(33)
- トレード(111)
- ナカバヤシ(27)
- ブロードウォッチ(203)
- ホンダ(58)
- メイワパックス(53)
- メディアカバーマーケット(44)
- 椿本チエイン(29)
- 福井クラフト(67)
- ブランドをもっと見る
「g240」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G240-N
NOK¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG240N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00239-BJIS呼び旧JIS:G240太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)239.3内径許容差(mm)±1.81バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G240-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG240N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00239-AJIS呼び旧JIS:G240太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)239.3内径許容差(mm)±1.81バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
G-SAW
タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ステンレス草刈鎌 180mm
E-Value(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。用途草刈り鎌仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木全長(mm)380質量(g)640刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330刃の種別片刃、全鋼
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(1m×10本)当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
重曹 240g
小久保工業所¥209税込¥2301個当日出荷掃除から洗濯までいろいろ使える。しつこい茶シブに。油汚れ・コゲ落としに。冷蔵庫内容清掃に。こびりついた湯アカに。トイレの臭い消しに。衣類の洗濯に材質炭酸水素ナトリウム高さ(mm)194質量(g)247縦(mm)30横(mm)99繰り返し・詰め替え対応
G-SAW アルミニスト 替刃
タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から70日以内出荷形状DINレール取りつけ規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
イチゴトレー(約240g)STR240Z
エフピコチューパ¥959税込¥1,0551セット(100枚)当日出荷定番のいちご用トレーです。いちご240~270g用です。STR-RHA(浅)嵌合蓋.6Hを使用するとつぶれにくくなります。用途いちご用容器。仕様いちご240~270g用材質エコA-PET
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド¥519税込¥5711個当日出荷から5日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応![MCA 240g アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31225226-230707-02.jpg)
MCA 240g
アーテック[学校教材・教育玩具]¥282税込¥3101個3日以内出荷削って磨ける細部まで表現できるプロ仕様の造形粘土。プロ仕様の仕上がりが簡単に実現できる造形粘土です。非常にきめ細かく、乾燥後もヒビ割れにくく丈夫。乾燥後は石像のような質感になり、ナイフや彫刻刀、やすりなどで自由に加工可能。細かな造形や芯材を使った作品づくりに最適で、ペーパーで磨くとツヤのある美しい仕上がりになります。自由に着色もでき、彫刻や立体造形の学習にもおすすめです。扱いやすく、プロから学生まで幅広く使える高精度粘土です。材質:石粉 、樹脂など。サイズ:240g用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質石膏粘土寸法(mm)125×67×22
厚手純綿手首ロング手袋
FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781組(12双)当日出荷7ゲージ純綿5本編みの手首(てくび)ロングタイプ 。手首部分が長く軍手(ぐんて)と手甲(てこう)が一体となったタイプでリストの保護にも役立ちます。 。安心の日本製(にほんせい) 。男性用(だんせいよう)Lサイズ 。熱や摩擦に強く熱いものに触れても溶けることがありません材質綿100%色生成質量(g)80入数(双)12機能丈夫・耐熱・耐摩耗全長(cm)28.5糸本数(本)5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
トゥルースピンジグ 240g
EverGreen INTERNATIONAL¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷薄型ボディ:視覚効果やアクションを重視し、必要最小限に厚みを抑えたボディ。 凹面デザイン:アールの付いた凹面をボディ両面にデザイン。凹面に対し正面方向から水流を受けた際に高速回転アクションを発生。用途ヒラマサやブリ等の青物に効果絶大な薄型ジグに「回転」という強力な個性をプラスしたトゥルースピンジグ。 見る角度によってフォルムが大きく変化するため見切られにくい、極めて薄いボディ。 ジャーク時にはハタメクようなアクションを伴う水押しの強いダートで広範囲にアピールし、フォール時にはイレギュラーなスライドアクションを引き起こしバイトを誘発。 さらに、ボディ凹面にデザインすることで、フォール時やステイ時に凹面に対し正面方向から水流を受けると、ボディを高速回転させるアクションを発生。 薄型ジグとしての優れた基本性能に加え、回転することによる立体的なフラッシングと波動で激しくバイトを誘発するという強力な個性を備えたジグです。全長(cm)21.3自重(g)240
LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね
山本光学¥2,398税込¥2,6381個当日出荷軽量で隙間なくフィットする人気のLF-201の全周プロテクトカバー付モデル。用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、プロテクトカバー、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)34種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156フレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、プロテクトカバー/プラスチック、クロロプレンゴム材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
イチゴ約240g用トレーSTR240Z(2000枚)
エフピコチューパ¥17,980税込¥19,7781ケース(2000枚)3日以内出荷定番のいちご用トレーです。STR-RHA(浅)嵌合蓋.6Hを使用するとつぶれにくくなります。用途いちご用容器。材質エコA-PET容量(g)【いちご】240~270用
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-240
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)240配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-240L~)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)240作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-240
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷ストローク(mm)240配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
...





























![MCA 240g アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31225226-230707-02.jpg)