カテゴリ

  • 機構部品(65)
    • グロメット、ゴム足(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1)
  • 栃木屋(43)
  • タカチ電機工業(15)
  • ジョー・プリンス竹下(22)
  • LAMP(スガツネ工業)(50)
  • TMEHジャパン(1)
  • TRUSCO(6)
  • サトーパーツ(2)
  • HAKKO(白光)(13)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
  • エスコ(22)
  • RS PRO(20)
  • 三友(14)
  • 富士インパルス(13)
  • コクゴ(10)
  • SUGICO(スギコ)(6)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • (5)
種類
  • その他(1)
  • グロメット(19)
  • ゴム足(17)
適合板厚(mm)
  • 0.6~1(1)
  • 0.6~1.2(1)
  • 0.8~1.2(1)
  • 0.8~1.8(3)
  • 0.8~3.2(1)
  • 1(1)
  • 1~2(2)
  • 1.5~2.5(1)
  • 3(1)
  • アイボリー(4)
  • グレー(5)
  • ブラウン(1)
  • ブラック(37)
  • ホワイト(3)
材質
  • ABS樹脂(3)
  • その他(4)
  • エチレンプロピレンゴム(29)
  • エラストマー(9)
  • シリコーンゴム(3)
  • ステンレス(2)
  • ポリアセタール(3)
  • ポリアミド(2)
  • ポリエチレン(4)
  • ポリカーボネート(1)
  • ポリプロピレン(2)
  • (3)
硬度
  • 20(1)
  • 50(17)
  • 70(8)
20・50・70
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gomuasi」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(24件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメットTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から5日以内出荷
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)ホールキャップTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレンブラック
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部材質EPDM種類ゴム足特性難燃性硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下ブラック
グロメット TAKIGEN(タキゲン)グロメットTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット硬度50°±5°特性難燃性
オープンブッシュ TAKIGEN(タキゲン)オープンブッシュTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0)を使用 ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
材質ポリアミド66ブラック種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2標準色ブラック特性難燃性
マスキング キャップ TAKIGEN(タキゲン)マスキング キャップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
34税込37特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴムホワイト耐熱温度(℃)-50~+250
難燃性グロメット(Φd =20 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =20 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)3.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24162
シリコーン防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴムTAKIGEN(タキゲン)
193税込212
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジグレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
難燃性グロメット(Φd =30 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =30 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
87税込96
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)8種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)30硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24166
難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5)TAKIGEN(タキゲン)
39税込43
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24159
難燃性グロメット(Φd =7 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =7 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
27税込30
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)7硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24152
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)17種類ゴム足内径(Φmm)20.8硬度70°±5°寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)24.8寸法d(Φmm)20.8寸法H1(mm)34適合パイプ19~22寸法H2(mm)25特性難燃性タキゲンコード24169
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ24) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ24)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)20種類ゴム足内径(Φmm)24硬度70°±5°寸法D1(Φmm)34寸法D2(Φmm)27寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)38適合パイプ23~26寸法H2(mm)30特性難燃性タキゲンコード24168
難燃性グロメット(Φd =9 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =9 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
27税込30
1個
欠品中
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)9硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24154
難燃性グロメット(Φd =20 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =20 H2=1.5)TAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)3種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24161
難燃性グロメット(Φd =5 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =5 H2=1.5)TAKIGEN(タキゲン)
25税込28
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24148
難燃性グロメット(Φd =25 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =25 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
56税込62
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)25硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24164
プレーンキャップ TAKIGEN(タキゲン)プレーンキャップTAKIGEN(タキゲン)
65税込72
1個
当日出荷
Φ11の穴をふさげます。 取付けは簡単。指で押込むだけです。
材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.4適合板厚(mm)1・3
ファスナーキャップ(Φ19穴用) TAKIGEN(タキゲン)ファスナーキャップ(Φ19穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷
指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質ポリエチレン(PE)グレー質量(g)1寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)19タキゲンコード62023
ケース・レグ(樹脂脚) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)TAKIGEN(タキゲン)
57税込63
1個
当日出荷から5日以内出荷
UL規格適合素材を使用ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)種類ゴム脚耐荷重(N)29.4以下/1個RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17)TAKIGEN(タキゲン)
51税込56
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)19種類ゴム足内径(Φmm)17硬度70°±5°寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)21.5寸法d(Φmm)17寸法H1(mm)34適合パイプ16~19寸法H2(mm)23特性難燃性タキゲンコード24170
難燃性グロメット(Φd =5 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =5 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
25税込28
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24150
マスキング リベット TAKIGEN(タキゲン)マスキング リベットTAKIGEN(タキゲン)
25税込28
1個
当日出荷から12日以内出荷
塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)-50~+250
ファスナーキャップ(Φ16穴用) TAKIGEN(タキゲン)ファスナーキャップ(Φ16穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷
指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質ポリエチレン(PE)質量(g)1寸法D1(Φmm)23寸法D2(Φmm)16標準色アイボリータキゲンコード62800
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)18種類ゴム足内径(Φmm)30硬度70°±5°寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)36寸法d(Φmm)30寸法H1(mm)27適合パイプ29~32寸法H2(mm)20特性難燃性タキゲンコード24167
シャッター付グロメット TAKIGEN(タキゲン)シャッター付グロメットTAKIGEN(タキゲン)
219税込241
1個
当日出荷
カバーを外すと大きな開口部となりコネクタを通すことができます。 シャッターにより、配線量に合せて通線部を調整できます。 板厚0.8、1.2、1.6、2.3、3.2、4.8mmに対応できます。
用途制御盤、計測機器等の配線引出し口材質ポリアミド6ライトグレー種類グロメット
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9)TAKIGEN(タキゲン)
14税込15
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)9適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21182材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
難燃性グロメット(Φd =15 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =15 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
39税込43
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)2.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24160
難燃性グロメット(Φd =11 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =11 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
31税込34
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)11硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24156
ファスナーキャップ(Φ11穴用) TAKIGEN(タキゲン)ファスナーキャップ(Φ11穴用)TAKIGEN(タキゲン)
103税込113
1個
当日出荷
指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)10寸法t(mm)6寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12取付穴11用表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62022
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5)TAKIGEN(タキゲン)
36税込40
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)8種類ゴム足内径(Φmm)11.5硬度70°±5°寸法D1(Φmm)21寸法D2(Φmm)14.5寸法d(Φmm)11.5寸法H1(mm)29.5適合パイプ10.5~13.5寸法H2(mm)22.5特性難燃性タキゲンコード24172
難燃性グロメット(Φd =13 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =13 H2=1.5)TAKIGEN(タキゲン)
35税込39
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)13硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24157
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4)TAKIGEN(タキゲン)
15税込17
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)0.3種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)4適合板厚(mm)0.6~1寸法D1(Φmm)10.8寸法D2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.6材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21183材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)TAKIGEN(タキゲン)
13税込14
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)防塵ゴムTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1個
当日出荷
EPDM性のため、耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
用途冷蔵庫・厨房機器・医療機器材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック質量(g)60(1m)使用温度範囲(℃)-20~70硬度20
ロッド棒キャップ(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒キャップ(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
19税込21
1個
欠品中
耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)8標準色ホワイトタキゲンコード04559
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8)TAKIGEN(タキゲン)
18税込20
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.9種類ゴム足寸法L(mm)6寸法H(mm)8適合板厚(mm)1.5~2.5寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21181材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
グロメット、ゴム足カテゴリ
関連カテゴリ