カテゴリ
- 機構部品(37)
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(290)
- SMC(175)
- ホンダ(175)
- KITZ(キッツ)(157)
- MAZDA(マツダ)(127)
- Qlight(125)
- 渡辺電機工業(37)
- ニッサン(35)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(31)
- 3M(スリーエム)(28)
- イトーキ(20)
- 東芝(19)
- NACHI(不二越)(18)
- ウカイ(岐阜産研工業)(13)
- アイオ産業(13)
- シヤチハタ(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- ブランドをもっと見る
「gr-a」の検索結果

難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥20~税込¥22~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
取手2型(P=102)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥101~税込¥111~1個当日出荷耐塩・絶縁性が優れています。用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8
テーパー付角型取手(P=80)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥408税込¥4491個当日出荷から4日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)15寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7使用荷重(N)196
テーパー付角型取手(P=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥284税込¥3121個当日出荷から4日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)6寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4使用荷重(N)196
ファスナーキャップ(Φ19穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥17税込¥191個当日出荷指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質ポリエチレン(PE)色グレー質量(g)1寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)19タキゲンコード62023
窓枠(L125×W125)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,000税込¥1,1001個当日出荷から4日以内出荷透明アクリル樹脂板付用途配分電盤寸法L1(mm)125寸法L2(mm)86寸法L3(mm)106寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
セットキャップ・座金(皿ねじ用)
TAKIGEN(タキゲン)¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。用途船舶・車両・屋外用機器
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥339税込¥3731個4日以内出荷ソフトなタッチ感が有り耐候性・絶縁性に優れ軽量です。用途通信機器・測定機器・食品機器等材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)質量(g)25標準色グレー推奨ねじなべねじ・M4使用荷重(N)147タキゲンコード03001
角型取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,237税込¥1,3611個6日以内出荷スチロール樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。用途計測機器材質ポリスチレン(PS)質量(g)110使用荷重(N)294
ハイグリップ取手(P=160)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,024税込¥2,2261個4日以内出荷用途船舶・車両・振動機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)325寸法L1(mm)192寸法L2(mm)108寸法P(mm)160
ソフト取手
TAKIGEN(タキゲン)¥459~税込¥505~1個4日以内出荷感触がソフトな材質を使用 パネル面から突起が少ない。 筐体は金属、木工が可能です。用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン材質エラストマー(TPE)
窓枠(L175×W125)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,236税込¥1,3601個4日以内出荷透明アクリル樹脂板付用途配分電盤材質軟質塩化ビニル寸法(mm)アクリル板:162×109×2質量(g)105寸法L1(mm)175寸法L2(mm)136寸法L3(mm)156寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13寸法t2(mm)5.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
セットキャップ・座金(ナット用)
TAKIGEN(タキゲン)¥149~税込¥164~1個4日以内出荷ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。用途船舶・車両・屋外用機器
キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・グレー
TAKIGEN(タキゲン)¥24税込¥261個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.3寸法D(Φmm)11寸法W(mm)10適合ビスC-1029-TR6-4-20タキゲンコード905842