曜日別特売

角型取手

角型取手 - TAKIGEN(タキゲン)角型取手 - TAKIGEN(タキゲン)角型取手 - TAKIGEN(タキゲン)

スチロール樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。

用途
計測機器
材質
ポリスチレン(PS)
質量(g)
110
使用荷重(N)
294
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61094188AP-83-Blackブラック00213
¥1,498
¥1,648(税込)
7日以内出荷
62796606AP-83-Grayグレー00214
¥1,498
¥1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする