カテゴリ

  • 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(25)
  • 佐藤計量器製作所(22)
  • オーム電機(18)
  • 安立計器(16)
  • insta360(16)
  • シャープ(15)
  • 東芝ライテック(15)
  • 熱研(14)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(13)
  • ジョー・プリンス竹下(13)
  • GENTOS(12)
  • 古河電工(古河電気工業)(11)
  • 日動工業(10)
  • 京セラ(9)
  • バイタル(9)
  • エレコム(8)
  • PGA(8)
  • 前田シェルサービス(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipx5」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ付ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)キャップ付ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
防水タイプ(パッキン使用) 防水規格IPX5相当
用途屋外用配分電盤・制御盤タキゲンコード00332
ダイヤルカムロック TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルカムロックTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
2,532税込2,785
1個
当日出荷
3桁のダイヤルを合せる事によって、解錠できます。(最大鍵違い数1,000通り) パネル穴明けは、自動販売機規格と互換性があります。 防水規格IPX5に対応 左右兼用型。(出荷時は右仕様です。回転カムを組替えることで左仕様にすることができます。)
用途ロッカー・ボックス付属品オープン、クローズシール材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード24450
プラスチック埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)プラスチック埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
732税込805
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器材質PC/ABS付属品ビスセット表面仕上げシボ仕上(ブラック)
プラスチック埋込み取手用パッキン TAKIGEN(タキゲン)プラスチック埋込み取手用パッキンTAKIGEN(タキゲン)
282税込310
1個
7日以内出荷
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器付属品ビスセット材質PC/ABS表面仕上げシボ仕上(ブラック)タキゲンコード04652
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
2,138税込2,352
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
可倒レバー締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)可倒レバー締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 構造上完全に施錠状態になっていないと、レバーが倒れない構造となっているため、確実な施錠ができます。 止め金の位置が調整できます。 封印ができる構造です。
用途防水用通信機器扉・防水小型パネル材質亜鉛ダイカスト(ZDC)最大適合板厚(mm)8表面仕上げアクリル焼付塗装防水性IPX5相当タキゲンコード24701
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,232税込2,455
1個
5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本材質亜鉛合金(ZDC)保護等級IPX5(A-464-1/2/3)キー番号TAK55・0200RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
窓枠(網入りガラス) TAKIGEN(タキゲン)窓枠(網入りガラス)TAKIGEN(タキゲン)
11,334税込12,467
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
ステンレス 網ガラス入り窓枠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 網ガラス入り窓枠TAKIGEN(タキゲン)
4,892税込5,381
1個
4日以内出荷
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm)適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)防水性IPX5タキゲンコード21974
ステンレス 窓枠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 窓枠TAKIGEN(タキゲン)
5,060税込5,566
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
窓枠(強化ガラス) TAKIGEN(タキゲン)窓枠(強化ガラス)TAKIGEN(タキゲン)
8,500税込9,350
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
10,625税込11,688
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)耐火・耐熱・耐塩・耐酸左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,695税込2,965
1個
5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,813税込15,194
1個
5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
12,219税込13,441
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-1/2/3)キー番号TAK55・0200、標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上