カテゴリ

  • 機構部品(25)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • KSフィルター(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • SK11(2)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アメリカン電機(2)
  • エア・ウォーター(2)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2)
  • ケナメタル(7)
  • スバル(20)
  • ノサックス(3)
  • ホンダ(29)
  • 三桂製作所(8)
  • 東安(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc-28」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベルアジャスター(M16×L2=75) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=75)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥343税込¥377
    1個
    当日出荷
    シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。
    用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)200寸法L1(mm)91寸法L2(mm)75表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21568
  • 小型スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L200)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フリーロールアジャスター(M8×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)

    フリーロールアジャスター(M8×L2=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
    用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)35寸法L1(mm)23寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)24許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21259
  • フリーロールアジャスター(M8×L2=32) TAKIGEN(タキゲン)

    フリーロールアジャスター(M8×L2=32)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
    用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)71寸法L1(mm)54寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)32許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21258
  • フリーロールアジャスター(M10×L2=25.5) TAKIGEN(タキゲン)

    フリーロールアジャスター(M10×L2=25.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
    用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)58寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25.5許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21257
  • 小型スライドレール(L300) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L300)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アジャスター押さえ金具 TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥506税込¥557
    1個
    当日出荷
    自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスター押さえ金具です。
    用途自動販売機・アミューズメント機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)311表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22234
  • フリーロールアジャスター(M10×L2=34) TAKIGEN(タキゲン)

    フリーロールアジャスター(M10×L2=34)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
    用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)113寸法L1(mm)54寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)34許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21256
  • 難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥911税込¥1,002
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)456寸法L1(mm)160寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • 小型スライドレール(L140) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L140)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22814
  • 小型スライドレール(L400) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L400)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥518税込¥570
    1個
    欠品中
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)145寸法L1(mm)94寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)70寸法W(mm)19寸法L3(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
  • 難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥810税込¥891
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)240寸法L1(mm)97寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)70寸法W(mm)24寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M16×2材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
  • フリーロールアジャスター(M10×L2=26) TAKIGEN(タキゲン)

    フリーロールアジャスター(M10×L2=26)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
    用途計測機器・事務機器材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック)質量(g)69寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)26許容荷重(N)垂直:588表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21255
  • 難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥383税込¥421
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)65寸法L1(mm)78.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)60寸法W(mm)13寸法L3(mm)12ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
  • 難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥405税込¥446
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    色シルバー質量(g)80寸法L1(mm)70寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)50寸法W(mm)17寸法L3(mm)12ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
  • 小型スライドレール(L500) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L500)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • レベルアジャスター(M16×L2=150) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=150)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥432税込¥475
    1個
    7日以内出荷
    シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。
    用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)297寸法L1(mm)166寸法L2(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21579
  • 難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,431~税込¥3,774~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラックピッチ(mm)2.5硬度80°±5°表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
  • ストッパー付スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付スライドレール(L711.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)710許容荷重(N)412表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22949
  • 重量用スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用スライドレール(L711.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13,333税込¥14,666
    1個
    4日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
    用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6950許容荷重(N)1656表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23088
  • 重量用スライドレール(L1=711.2) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用スライドレール(L1=711.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥33,168税込¥36,485
    1個
    4日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
    用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)6600寸法L1(mm)711.2寸法S(mm)732寸法N(mm)15寸法P1(mm)679.4寸法P2(mm)555.6寸法P3(mm)339.7許容荷重(N)1989表面仕上げ生地タキゲンコード23079
  • ステンレス スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L711.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,215税込¥5,737
    1個
    4日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)412タキゲンコード809300
  • スライドレール (L711.2) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L711.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • ステンレス スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L711.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
    用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1420許容荷重(N)402タキゲンコード21488
nc-2841特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nc-2841