カテゴリ
- バイク純正部品(31)
- 機構部品(30)
- 農業機械(29)
- 自動車純正部品(20)
- 切削工具(14)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車補修部品(7)
- 溶接用品(4)
- 電気材料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(29)
- EIKO(栄工舎)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- FKD(フクダ精工)(3)
- KSフィルター(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- SK11(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(25)
- TOEX(LIXIL)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アメリカン電機(2)
- エア・ウォーター(2)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2)
- ケナメタル(7)
- スバル(20)
- ノサックス(3)
- ホンダ(30)
- 三桂製作所(8)
- 東安(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

軟鋼用ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1箱(20kg)当日出荷から翌々日出荷軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
軟鋼用ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥139,800~税込¥153,780~1巻(300kg)当日出荷自動車、産業機械、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼の突合せ及び、全姿勢すみ肉溶接に使用されます。低電流域のアーク安定性に優れ薄板や全姿勢溶接に適します。シールドガスは、ArーCO2混合ガスも使用できます。種別パックワイヤJIS規格Z3312 YGW12伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.07、Si:0.86、Mn:1.53、P:0.012、S:0.017、Cu:0.10-0.35引張強度(MPa)100%CO2:550、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:450、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(0℃)、70(ー30℃)、Ar+20%CO2:80(ー30℃)
KC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420ml
エア・ウォーター¥1,498税込¥1,6481本当日出荷金属の防錆・潤滑剤・水置換性。本品は多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止いたします。腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。錆について固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん
ユニーズ¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から4日以内出荷最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
フリーロールアジャスター(M8×L2=32)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)71寸法L1(mm)54寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)32許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21258
フリーロールアジャスター(M8×L2=24)
TAKIGEN(タキゲン)¥359税込¥3951個当日出荷本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)35寸法L1(mm)23寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)24許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21259
フリーロールアジャスター(M10×L2=25.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥429税込¥4721個当日出荷本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)58寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25.5許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21257
レベルアジャスター(M16×L2=75)
TAKIGEN(タキゲン)¥343税込¥3771個当日出荷シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)200寸法L1(mm)91寸法L2(mm)75表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21568
フリーロールアジャスター(M10×L2=34)
TAKIGEN(タキゲン)¥579税込¥6371個当日出荷本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)113寸法L1(mm)54寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)34許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21256
アジャスター押さえ金具
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥506税込¥5571個当日出荷自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスター押さえ金具です。用途自動販売機・アミューズメント機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)311表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22234
小型スライドレール(L140)
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個当日出荷小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22814
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)456寸法L1(mm)160寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
黒 サポートベルトセット
SK11¥5,398税込¥5,9381個当日出荷こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズのサポートベルトセットです。 サポートベルトとサスペンダーセットです。 裏側メッシュ素材&滑り止め加工です。 クッション付きサスペンダーで快適に。用途腰袋・工具の携帯、腰の負担の軽減。材質ナイロン PVC ポリエステル幅(mm)140色ブラック質量(g)約565ベルト長さ(mm)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×800×80
難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥599税込¥6591個当日出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)145寸法L1(mm)94寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)70寸法W(mm)19寸法L3(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)65寸法L1(mm)78.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)60寸法W(mm)13寸法L3(mm)12ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥949税込¥1,0441個当日出荷から7日以内出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)240寸法L1(mm)97寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)70寸法W(mm)24寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M16×2材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)
三桂製作所¥779税込¥8571個4日以内出荷から17日以内出荷ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥479税込¥5271個当日出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。色シルバー質量(g)80寸法L1(mm)70寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)50寸法W(mm)17寸法L3(mm)12ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
紅 サポートベルトセット
SK11¥5,498税込¥6,0481個当日出荷深紅に染まる逸品「紅」シリーズのサポートベルトセットです。 サポートベルトとサスペンダーセットです。 裏側メッシュ素材&滑り止め加工です。 クッション付きサスペンダーで快適に。用途腰袋・工具の携帯、腰の負担の軽減。材質ナイロン PVC ポリエステル幅(mm)140色レッド質量(g)約565ベルト長さ(mm)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×800×80
難燃コルゲートチューブ
ニックス¥34,980税込¥38,4781巻(100m)6日以内出荷電線の結束。配線の保護ができます材質難燃性ポリプロピレン色黒寸法A(mm)28.2±0.6寸法F(mm)2.5寸法D(mm)0.8寸法E(mm)0.55寸法B(mm)34.0±0.5寸法C(mm)4.4寸法G(mm)0.35±0.1
超硬ソリッドキーシードカッター C-KC
大洋ツール¥64,980~税込¥71,478~1本翌々日出荷外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
フリーロールアジャスター(M10×L2=26)
TAKIGEN(タキゲン)¥499税込¥5491個7日以内出荷本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック)質量(g)69寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)26許容荷重(N)垂直:588表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21255
【リビルト】 ドライブシャフト(スバル)
ノーブランド(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
レベルアジャスター(M16×L2=150)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥432税込¥4751個7日以内出荷シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)297寸法L1(mm)166寸法L2(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21579
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![置くだけ吸着ポータブルトイレマット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19918797-160126-02.jpg)