カテゴリ

  • 機構部品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(260)
  • 東洋技研(84)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • 三菱電機(62)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • MAZDA(マツダ)(59)
  • onsemi(51)
  • SMC(48)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(42)
  • ホンダ(30)
  • ボウエキ(BOUEKI)(30)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(27)
  • ニッサン(24)
  • エアージェイ(24)
  • SKF(日本エスケイエフ)(18)
  • 岩田製作所(17)
  • 千代田通商(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-023」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
616税込678
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
ステンレス パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板表面仕上げバレル研磨鍵穴なし
ステンレス 表付用角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 表付用角ラッチTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,349税込1,484
1個
当日出荷
亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス 旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 旗蝶番TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
2,267税込2,494
1個
当日出荷
ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
無線パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)無線パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
498税込548
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。 薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口材質黄銅板(C2680R)表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)
743税込817
1個
当日出荷
アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバー塗装
ステンレス 角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角ラッチTAKIGEN(タキゲン)
444税込488
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)プレス自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
99税込109
1個
当日出荷から8日以内出荷
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)鍵穴付パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
405税込446
1個
当日出荷から4日以内出荷
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
フローティングナット(M4用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M4用)TAKIGEN(タキゲン)
135税込149
1個
当日出荷
ナット径M4材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4
FA-601用受座 TAKIGEN(タキゲン)FA-601用受座TAKIGEN(タキゲン)
3,823税込4,205
1個
当日出荷から4日以内出荷
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-601用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
角型 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)角型 革 取手TAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本革を使用しソフトな使用感が得られます。
用途計測機器・通信機器材質皮革薄茶
フローティングナット(M5用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M5用)TAKIGEN(タキゲン)
135税込149
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナット径M5寸法MM5
ステンレス 密閉用ローラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ローラーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
8,840税込9,724
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
404税込444
1個
4日以内出荷
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤寸法H2(mm)9
鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)鍵付ソフトファスナーTAKIGEN(タキゲン)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ) 防錆処理後、塗装を施してます。 錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
用途船舶・ボートのハッチ付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)ホワイト表面仕上げ焼付塗装
ブッシュ付平型蝶番(L65×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付平型蝶番(L65×W50×t3)TAKIGEN(タキゲン)
859税込945
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)49寸法L1(mm)70寸法t(mm)3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)65寸法W(mm)50寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)23寸法P3(Φmm)23表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13291
ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,406税込1,547
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12791
スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
6,324税込6,956
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)29材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)280寸法M4タキゲンコード13114
ステンレス 大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
32,867税込36,154
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)大型密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,678税込8,446
1個
4日以内出荷
新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
アジャスタープラパート(ΦD1=35) TAKIGEN(タキゲン)アジャスタープラパート(ΦD1=35)TAKIGEN(タキゲン)
139税込153
1個
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)28許容荷重(N)980表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20109
アジャスタープラパート(ΦD1=50) TAKIGEN(タキゲン)アジャスタープラパート(ΦD1=50)TAKIGEN(タキゲン)
159税込175
1個
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機質量(g)37材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(底部)ポリ塩化ビニル(PVC)最大適合板厚(mm)980材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20111